カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- ハリケーン(11)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- エスコ(9)
- JTC(9)
- TELEMECANIQUE SENSORS(9)
- PANDUIT(パンドウイット)(8)
- シングウ(新宮商行)(7)
- TRUSCO(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SK11(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- brembo(3)
- VIBRA(新光電子)(2)
- ノガ(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
「cj-6」の検索結果

小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から70日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M エンドカバー
omron(オムロン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様CJシリーズのCPU装置および増設装置の右端に装着CPUユニットおよびI/Oインタフェースユニットに1個標準付属適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
振動・衝撃補強ブラケット
omron(オムロン)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷CSからCJ/NXへ端子台配線をそのまま流用「簡単」「安心」なリプレース仕様CJ1W-AT6□□用振動・衝撃補強ブラケット(1個につき端子台変換アダプタ3個まで使用可能)継続的な振動・衝撃環境下でCJシリーズに端子台変換アダプタを取りつけてご使用される場合にお使いください。