カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(44)
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ノーリツ(3)
- TRUSCO(2)
- クラリオン (Clarion)(2)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- カナレ電気(1)
- RK JAPAN(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- BEAMS(ビームス)(1)
- ニッサン(1)
- シマデン(1)
- ブランドをもっと見る
「cj1b」の検索結果

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 位置制御ユニット
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から翌々日出荷適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、EC指令制御方式パルス列出力によるオープンループ制御保存方法フラッシュメモリによるデータ保存外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×31×65パルス出力(分配周期)1軸動作時/4ms、直線補間時/8ms制御対象、使用条件パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ起動時間(ms)最小2制御単位パルス自己診断機能フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック、CPUバスチェック異常検知機能オーバートラベル、CPU異常、ソフトウェアリミットオーバー、即停止実装可能な装置CPU装置、増設装置
SYSMAC CJシリーズ 位置制御ユニット(高速タイプ)
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷更なる高速化、同期システムによりモーションコントローラ領域へ。 2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備。 2軸、4軸制御。サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します。適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)制御方式パルス列出力によるオープンループ制御インターフェースMPG/外部エンコーダカウンタ入力/フォトカプラ入力フィードバックパルスカウンタ入力/ラインレシーバ入力パルス出力位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力使用周囲温度(℃)0~55入力CHMPG/外部エンコーダカウンタ入力/1CH(各制御軸用に切り替え可能)フィードバックパルスカウンタ入力/4CH(1CH/軸)許容電圧範囲(V)DC21.6~26.4(外部供給電源)制御単位パルス、mm、inch、degree速度指令データ:位置制御時/1~2147483647、速度制御時/-2147483648~2147483647(ただし、最高速度により、出力周波数の上限が制限されます)データ数:500個/タスク入出力占有点数18CH実装可能位置CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置位置指令データ:-2147483648~+2147483647データ数:500個/タスク(4タスク/ユニット)占有号機数2号機分加減速時間(ms)データ:0~250000データ数:500個/タスク