カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オムロンヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj1w-cn713」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
SYSMAC CJシリーズ I/Oコントロールユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ I/Oコントロールユニットomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
CJシリーズCPU装置に1台、CJシリーズ増設装置を接続するときに使用
用途増設時に、CPU装置に接続適合規格cULUs(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.02(5V系)
プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M用 周辺ツール用接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCJ1/CJ1M用 周辺ツール用接続ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
仕様USB Specification 1.1準拠USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。付属品専用PCドライバCD-ROM適合機種パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート)長さ(m)0.5
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M リレー接点出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M リレー接点出力ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
適合規格cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)5V系:0.11、24V系:0.096入出力占有点数出力/1CH最大開閉電圧(V)AC250/DC24実装可能な装置CPU装置、増設装置
プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル omron(オムロン)プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブルomron(オムロン)
6,898税込7,588
1本
欠品中
仕様形CQM1-PRO01との接続用適合規格CE指令
SYSMAC CJシリーズ I/Oインタフェースユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ I/Oインタフェースユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
CJシリーズ増設装置に1台必要
用途増設装置に接続適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.13(5V系)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 電源ユニットomron(オムロン)
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子なし
終端抵抗付端子台 omron(オムロン)終端抵抗付端子台omron(オムロン)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニットomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)omron(オムロン)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタ omron(オムロン)SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ質量(g)20以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8保存温度(℃)-20~75使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1Womron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニットomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-
プログラマブルコントローラαシリーズ用 パソコン接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラαシリーズ用 パソコン接続ケーブルomron(オムロン)
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から61日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M エンドカバー omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M エンドカバーomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様CJシリーズのCPU装置および増設装置の右端に装着CPUユニットおよびI/Oインタフェースユニットに1個標準付属適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニットomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
Omron PLC拡張モジュール omron(オムロン)Omron PLC拡張モジュールomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニットomron(オムロン)
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示