カテゴリ

  • 制御機器(80)
  • 安全用品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(316)
  • climbing(クライミング)(389)
  • Clover(クロバー)(118)
  • RS PRO(169)
  • SMC(5,698)
  • SPARKFUN(70)
  • サンエス(84)
  • サンコー(三甲)(191)
  • タカチ電機工業(244)
  • テラモト(181)
  • トヨタ(123)
  • フエニックス・コンタクト(72)
  • ホンダ(1,838)
  • メディアカバーマーケット(1,172)
  • 三菱ふそう(542)
  • 富士コンプレッサー(62)
  • 工進(793)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(119)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl 3」の検索結果

関連キーワード
83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL omron(オムロン)

    距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
  • Omron ケーブル F3S-TGR-CLライトカーテン omron(オムロン)

    Omron ケーブル F3S-TGR-CLライトカーテン

    omron(オムロン)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン)

    耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)

    omron(オムロン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    保護構造IP67耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150、3軸6方向各3回耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80minI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24-15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • 耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C omron(オムロン)

    耐油・堅牢・小型光電センサ(反射形) (距離固定)E3ZM-C

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    自動車・工作機業界向け光電センサ 耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
    消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7SA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。4極、 6極を品揃え。PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。
    保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V

    omron(オムロン)
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC3V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V omron(オムロン)

    G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V

    omron(オムロン)
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能1巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC3V動作電圧(V)75%以下
  • G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V omron(オムロン)

    G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC3V

    omron(オムロン)
    ¥769税込¥846
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造耐フラックス形接点構成1a機能2巻線ラッチング形、高突入負荷向け TV-8消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC3V動作電圧(V)75%以下
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 ~ 200 mm omron(オムロン)

    光電センサ ブロック形 検出範囲 5 ~ 200 mm

    omron(オムロン)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    Omron E3S-CL シリーズは、距離を設定可能な光電センサです。金属製ハウジングケースが付いています。長距離検出機能が搭載されています。E3S-CL は、背景への影響を排除( E3S-CL1 の場合、最大 2 % の差動ストローク)。距離を設定するだけで、さまざまな色の加工物を確実に検出します。このセンサは、IP67 保護等級の金属製ボディを備えています
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 ~ 200 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:5 mケーブル●シリーズ:E3S-CL●コード番号:215-7770アズワン品番65-7276-25
  • 丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ XS5

    omron(オムロン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
  • セーフティ・リレー G7S-□-E omron(オムロン)

    セーフティ・リレー G7S-□-E

    omron(オムロン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    形G7Sに10Aタイプをシリーズ追加。強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。表面接続、裏面接続ソケットを準備。
    質量(g)約65耐電圧コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間) AC4000V 50/60Hz 1minコイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間以外):AC2500V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC4000V 50/60Hz 1min異極間(「1極、3極、5極」と”「2極、4極、6極」間):AC2500V 50/60Hz 1min同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)端子構造プリント基板用端子耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度5~85%RH耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2機械的耐久性1000万回以上(開閉ひん度18000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 1mA復帰時間(ms)50以下開閉頻度(回/時)機械的:18000、抵抗負荷:1800コイル定格(V)DC24V 30mA接点定格負荷電圧(V)AC250V 10A (a接点: 抵抗負荷) AC250V 6A (b接点: 抵抗負荷) DC30V 10A (a接点: 抵抗負荷) DC30V 6A (b接点: 抵抗負荷)
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 5 → 200 mm omron(オムロン)

    距離センサ ブロック形 検出範囲 5 → 200 mm

    omron(オムロン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    7日以内出荷
    E3S-CLバックグラウンドサプレッション。色、材質、サイズにかかわらず安定した検出を実現する、コンパクトなパッケージに入った、バックグラウンドサプレッション付きの拡散スキャンです。この光学システムは、レンズに蓄積する埃に関する問題を解決します。6回転ポテンショメータ(インジケータ付き)で検出距離を調整可能 鉛ダイキャストケース、アクリルレンズ、PES操作パネルカバーIP67 取り付けブラケットと固定具付属 配線済み2 mケーブル 動作温度範囲: -25 → +55℃ 応答時間: 1 ms リプル: 最大10 % 短絡保護、逆極性保護、相互干渉保護 ライト及び安定性LED表示
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 → 200 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:201-8075アズワン品番65-7287-96
  • ZP-L omron(オムロン)

    ZP-L

    omron(オムロン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    これからのレーザ変位センサは、使いやすさで選ぶ時代だとオムロンは考えます。*1.ZX2シリーズとの比較。光の返ってきづらい車体塗装面のような黒光沢ワークから、光が多く返ってくる金属ワークまで安定して検出できる広いダイナミックレンジ*1を実現しました。これまでワークごとに必要だった測定周期の調整が不要になります。センサを真上に設置できず、斜め設置が必要となる状況でも、約85°*3まで測定できるので、設置の自由度が上がります。レーザ変位センサの選定・置き換え時にチェックすべきは次の3つの性能です。ZP-Lは、クラス最高の検出性能を備えています。注.ZP-Lシリーズの性能値の代表例。レーザ変位センサの特性上、移動するワークを測定する際にワークの表面状態の影響を受け、仕様上の分解能よりも大きなばらつきとなる場合があります。ZP-L独自のカスタムCMOSにより、センサを移動しながらの測定ばらつきを約50%*5に低減し、現場での安定検出を実現しました。また、ZP-L独自の製造工法によりセンサの製品個体差を低減し、いつでも期待した通りの性能を実現できます。詳細は、「個体差を抑える独自の製造工法」をご覧ください。*1.ダイナミックレンジとは、検出できるワークの種類の広さを示しています。検出できるワークのうち最も反射光量が低いものと高いものの反射率の比率です。*2.メーカーZX2シリーズとの比較です。*3.ワーク材質が金属面の場合の代表例です。測定対象物の形状や材質によっては測定に影響が出ることがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。*4.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*5.メーカー指定条件による、ZP-LS50Lと他社相当品との比較です。従来のレーザ変位センサのアンプユニットはセグメント表示を採用していたため、設定をする際に何の項目を設定しているかわからず、マニュアルを見ながらの操作が必須でした。ZP-Lでは、表現力の豊かな有機ELディスプレイを採用。わかりやすいメニュー表示で、マニュアルで対象ページを探す時間が不要になります。4カ国語に対応しており、海外工場の現地作業者も設定内容が理解できます。エラー発生時の表示にも工夫をしています。エラー内容と対処方法が有機ELディスプレイ上に多言語で表示できるので、現場での一次対応がスムーズになり、トラブル復旧時間の短縮につながります。設定画面では、多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わないように工夫をしています。ボタン操作と連動させた画面デザインにより、直観的に操作できます。*1.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。PCツールをインストールしたパソコンをスイッチングハブに接続するだけで、装置の制御動作に影響を与えずに、センサの状態を確認できます。データロガーや動作確認用のPLCでのプログラミングは不要です。PCツールは無償でダウンロードいただけます。詳細は、システム構成のタブをご覧ください。センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時に変更箇所をすぐに発見できます。設定の変更を発見した場合、ワンクリックで設定を戻すことも可能です。アンプユニット交換・増設時に保存した設定を一括でコピーすることができます。これまで立上げ時の検証は、PLCなどの上位システムやデータロガー等を使って測定値をモニタする必要があり手間と時間がかかっていました。ZP-Lなら、センサとPCツールを繋いでわずか3分で設定・モニタまで行うことができます。検証する際のデータには、高い同時性と高速性が求められます。ZP-Lではシステム設計の細部までこだわり、3μsのセンシングの同時性、1msの高速データ取得を実現しました。複数台センサを使用するケースにおいても、質の高いデータ検証ができます。アンプユニットが連結されている全センサデータの測定タイミングが3μs以内に同期しています。そのためデータのタイミングズレを気にすることなく検証が行えます。高速で動作する現象の検証も可能です。1ms間隔の測定値を取得でき、装置のリアルな挙動をパソコン画面上でグラフ描画できます。*1.パソコンとの接続には、通信ユニットZP-EIPが必要です。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。装置の小型化により、装置内のセンサの取りつけスペースはますます厳しくなってきています。ZP-Lでは、精度向上と小型化の両立に挑み、特にスペース制約のある高さ方向のサイズにこだわって商品化に成功しました。さらに、軽量化にも成功し、装置の剛性設計の難易度も下げることができます。大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。アンプユニットを設定モードに切り替えると、接続されているセンサヘッドの表示灯が青色点滅。一目で接続されているセンサヘッドがわかります。配線に沿って接続先を確認する無駄な作業は不要になります。従来、センサを取りつけるための金具を設計し用意する手間や、設置時の細かな光軸調整に手間がかかっていました。ZP-Lでは、高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできる取りつけ金具を用意しました。高い耐屈曲性が必要なお客様には、耐屈曲性の高い延長ロボットケーブルも用意しています。ケーブルベア、ローダなど一般機械の可動部に最適です。ZP-Lのセンサヘッドはレーザ規格のCB認証を取得。装置搭載される際は、装置でのレーザ認証申請が不要です。Class2レーザ製品に加え、すべての測定距離帯/ビーム形状でClass1レーザ製品をラインアップしています。ワークの状態や装置の安全性など、あらゆる装置要求に対応いただけます。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最小サイズ・最軽量です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.ZP-LS025/-LS050/-LS100の場合です。*3.試験データはメーカー試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。参考情報として取扱いください。*4.Class1レーザ品は光が多く返ってくるワークでの性能はClass2品と全く同じで、定格/性能も変わりません。ただし光が返ってきづらいワークの場合は、Class1レーザ品では検出できないことがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。複数台のセンサを使用するお客様のために、省配線で使用できる子機アンプユニットを用意しました。親機から電源供給できるので、子機は電源配線が不要。判定出力を使用しない場合は、ケーブルなし子機を採用することで端末処理も不要です。センサヘッド・アンプユニットに続き、通信ユニットも幅広いラインナップを揃え、様々なネットワークに接続できるようになりました。ユーザビリティに優れたPCツールを使用し、データの見える化・設定の一括書き込みすることが可能です。*1.RS-232C通信ユニットはPCツールに対応していません。複数台のセンサを高速な生産ラインで使用される場合には、子機アンプユニットから高速アナログ出力できるタイプがおすすめです。また、多点測定で手間がかかる「複数台への同一設定」も、PCツール・通信ユニットを組み合わせて使用することで、一括で簡単に設定できます。ZP-Lでは、CMOSイメージセンサの内部構造や生産プロセスに踏み込み、性能を最も引き出すことができる高速・高感度・低ノイズのCMOSイメージセンサをカスタム開発しました。ZP-Lの生産工程では1μmオーダの自動レンズ調整とnmオーダの固定技術を独自開発し、調整・組立バラつきの最小化に成功。センサの性能個体差を抑えることができました。一般的に高精度化実現のためには、レンズや受光素子(CMOS)などの光学系を大きくする必要があるため、センサの高精度化とサイズの小型化はトレードオフの関係がありました。光学系のサイズを一定以上設 ける必要があります。ZP-Lは接着剤による封止技術を採用。ネジやパッキンを用いた従来の封止方式と比べて、接着剤を用いた封止により、筐体内の空間効率を向上化させたことで、高精度を実現しながらクラス最小の筐体サイズを実現しています。ZP-Lでは、受光波形を独自積算処理することで、従来からの大幅な感度向上を実現。わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面、センサヘッドを傾き設置した場合でも安定検出します。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサでのクラス最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)
    仕様子機材質本体ケース、操作部カバー_ポリカーボネートケーブル_PVC質量(g)【本体のみ】150保護構造IP40(IEC60529)電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む(親機から供給)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min.表示有機ELディスプレイ判定表示灯_HIGH(橙色/赤色)、PASS(緑色/赤色)、LOW(橙色/赤色)状態表示灯_LASER(緑色)、ZERO(緑色)、ENABLE(緑色)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)制御出力HIGH/PASS/LOW/エラー出力オープンコレクタ出力DC30V、50mA以下、残留電圧_2V以下N.O.、N.C.切り替え可能絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vにて)消費電力(mW)~2300アナログ電圧出力±5V、1~5V、0~5V出力インピーダンス_100Ω周囲温度(℃)【動作時】-10~+50(単体/連結)6保存時-15~+70(ただし、氷結・結露しないこと)最大接続台数16台(親機1台につき子機15台が接続可能)測定周期125μs/250μs/500μs/1ms/2ms/4ms/20ms/50ms/100ms切替式アナログ電流出力4~20mA~負荷抵抗_350Ω
  • 丸型防水コネクタ omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    安定検出と使い勝手を極めたレーザ変位センサ。これからのレーザ変位センサは、使いやすさで選ぶ時代だとオムロンは考えます。新しく誕生したZP-Lシリーズは、検出性能だけでなく、ユーザインタフェースにもこだわり商品をつくりこみました。エンジニアのみなさまが無意識のうちにかけていた手間や時間を短縮できる工夫を多数取り入れています。*1.ZX2シリーズとの比較。光の返ってきづらい車体塗装面のような黒光沢ワークから、光が多く返ってくる金属ワークまで安定して検出できる広いダイナミックレンジ*1を実現しました。これまでワークごとに必要だった測定周期の調整が不要になります。センサを真上に設置できず、斜め設置が必要となる状況でも、約85°*3まで測定できるので、設置の自由度が上がります。この広い角度特性は、ダイナミックレンジの広さと、オムロン独自のセンシングアルゴリズムにより実現しています。レーザ変位センサの選定・置き換え時にチェックすべきは次の3つの性能です。ZP-Lは、クラス最高の検出性能を備えています。注.ZP-Lシリーズの性能値の代表例。レーザ変位センサの特性上、移動するワークを測定する際にワークの表面状態の影響を受け、仕様上の分解能よりも大きなばらつきとなる場合があります。ZP-L独自のカスタムCMOSにより、センサを移動しながらの測定ばらつきを約50%*5に低減し、現場での安定検出を実現しました。また、ZP-L独自の製造工法によりセンサの製品個体差を低減し、いつでも期待した通りの性能を実現できます。詳細は、「個体差を抑える独自の製造工法」をご覧ください。*1.ダイナミックレンジとは、検出できるワークの種類の広さを示しています。検出できるワークのうち最も反射光量が低いものと高いものの反射率の比率です。*2.メーカーZX2シリーズとの比較です。*3.ワーク材質が金属面の場合の代表例です。測定対象物の形状や材質によっては測定に影響が出ることがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。*4.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)*5.メーカー指定条件による、ZP-LS50Lと他社相当品との比較です。従来のレーザ変位センサのアンプユニットはセグメント表示を採用していたため、設定をする際に何の項目を設定しているかわからず、マニュアルを見ながらの操作が必須でした。ZP-Lでは、表現力の豊かな有機ELディスプレイを採用。わかりやすいメニュー表示で、マニュアルで対象ページを探す時間が不要になります。4カ国語に対応しており、海外工場の現地作業者も設定内容が理解できます。エラー発生時の表示にも工夫をしています。エラー内容と対処方法が有機ELディスプレイ上に多言語で表示できるので、現場での一次対応がスムーズになり、トラブル復旧時間の短縮につながります。設定画面では、多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わないように工夫をしています。ボタン操作と連動させた画面デザインにより、直観的に操作できます。*1.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)PCツールをインストールしたパソコンをスイッチングハブに接続するだけで、装置の制御動作に影響を与えずに、センサの状態を確認できます。データロガーや動作確認用のPLCでのプログラミングは不要です。PCツールは無償でダウンロードいただけます。詳細は、システム構成のタブをご覧ください。センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時に変更箇所をすぐに発見できます。設定の変更を発見した場合、ワンクリックで設定を戻すことも可能です。アンプユニット交換・増設時に保存した設定を一括でコピーすることができます。これまで立上げ時の検証は、PLCなどの上位システムやデータロガー等を使って測定値をモニタする必要があり手間と時間がかかっていました。ZP-Lなら、センサとPCツールを繋いでわずか3分で設定・モニタまで行うことができます。検証する際のデータには、高い同時性と高速性が求められます。ZP-Lではシステム設計の細部までこだわり、3μsのセンシングの同時性、1msの高速データ取得を実現しました。複数台センサを使用するケースにおいても、質の高いデータ検証ができます。アンプユニットが連結されている全センサデータの測定タイミングが3μs以内に同期しています。そのためデータのタイミングズレを気にすることなく検証が行えます。高速で動作する現象の検証も可能です。1ms間隔の測定値を取得でき、装置のリアルな挙動をパソコン画面上でグラフ描画できます。*1.パソコンとの接続には、通信ユニットZP-EIPが必要です。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)装置の小型化により、装置内のセンサの取りつけスペースはますます厳しくなってきています。ZP-Lでは、精度向上と小型化の両立に挑み、特にスペース制約のある高さ方向のサイズにこだわって商品化に成功しました。さらに、軽量化にも成功し、装置の剛性設計の難易度も下げることができます。大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。アンプユニットを設定モードに切り替えると、接続されているセンサヘッドの表示灯が青色点滅。一目で接続されているセンサヘッドがわかります。配線に沿って接続先を確認する無駄な作業は不要になります。従来、センサを取りつけるための金具を設計し用意する手間や、設置時の細かな光軸調整に手間がかかっていました。ZP-Lでは、高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできる取りつけ金具を用意しました。高い耐屈曲性が必要なお客様には、耐屈曲性の高い延長ロボットケーブルも用意しています。ケーブルベア、ローダなど一般機械の可動部に最適です。ZP-Lのセンサヘッドはレーザ規格のCB認証を取得。装置搭載される際は、装置でのレーザ認証申請が不要です。Class2レーザ製品に加え、すべての測定距離帯/ビーム形状でClass1レーザ製品をラインアップしています。ワークの状態や装置の安全性など、あらゆる装置要求に対応いただけます。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最小サイズ・最軽量です。(2024年11月時点、メーカー調べ)*2.ZP-LS025/-LS050/-LS100の場合です。*3.試験データはメーカー試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。参考情報として取扱いください。*4.Class1レーザ品は光が多く返ってくるワークでの性能はClass2品と全く同じで、定格/性能も変わりません。ただし光が返ってきづらいワークの場合は、Class1レーザ品では検出できないことがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。複数台のセンサを使用するお客様のために、省配線で使用できる子機アンプユニットを用意しました。親機から電源供給できるので、子機は電源配線が不要。判定出力を使用しない場合は、ケーブルなし子機を採用することで端末処理も不要です。センサヘッド・アンプユニットに続き、通信ユニットも幅広いラインナップを揃え、様々なネットワークに接続できるようになりました。ユーザビリティに優れたPCツールを使用し、データの見える化・設定の一括書き込みすることが可能です。*1.RS-232C通信ユニットはPCツールに対応していません。複数台のセンサを高速な生産ラインで使用される場合には、子機アンプユニットから高速アナログ出力できるタイプがおすすめです。また、多点測定で手間がかかる「複数台への同一設定」も、PCツール・通信ユニットを組み合わせて使用することで、一括で簡単に設定できます。ZP-Lでは、CMOSイメージセンサの内部構造や生産プロセスに踏み込み、性能を最も引き出すことができる高速・高感度・低ノイズのCMOSイメージセンサをカスタム開発しました。ZP-Lの生産工程では1μmオーダの自動レンズ調整とnmオーダの固定技術を独自開発し、調整・組立バラつきの最小化に成功。センサの性能個体差を抑えることができました。一般的に高精度化実現のためには、レンズや受光素子(CMOS)などの光学系を大きくする必要があるため、センサの高精度化とサイズの小型化はトレードオフの関係がありました。光学系のサイズを一定以上設 ける必要があります。ZP-Lは接着剤による封止技術を採用。ネジやパッキンを用いた従来の封止方式と比べて、接着剤を用いた封止により、筐体内の空間効率を向上化させたことで、高精度を実現しながらクラス最小の筐体サイズを実現しています。ZP-Lでは、受光波形を独自積算処理することで、従来からの大幅な感度向上を実現。わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面、センサヘッドを傾き設置した場合でも安定検出します。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサでのクラス最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)
  • アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)

    アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

    omron(オムロン)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷
    広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出。従来の長距離反射形センサは、検出対象の色・形状の影響を受けて検出が安定しない場合がありました。E3AS-HFは、独自のセンシングアルゴリズムで問題を克服。センサ選定・設計の悩みを解消します。人やロボットの作業動線を妨げない場所にセンサを設置できます。ワークとの衝突による光軸ズレやケーブル断線などの故障リスクを回避し、検出ワークの変更・追加があった場合も安定した検出が実現できます。長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。黒色光沢ワークの広角検知。最大±85°の角度特性。治具にセットされたボディパネルの穴やピンを検出し、車種判別や部品の有無検知を行います。優れた角度特性を保有しているため、人やロボットの作業動線外に設置することができます。集光タイプによる小径穴検出。多色が混在する低反射ワークでも安定検出を実現。透過形センサと比べ、設置・配線工数を削減することができます。多色混在の低反射ワーク検出。TOFとは時間差で距離を計測する方式のため、ワークの色・材質の影響を受けにくくなります。また少ない受光量でも検出できるため、黒ゴムなどの低反射ワークであっても、長距離検出が可能になります。毎秒100億回の超高速サンプリングによって得られる約1000万点のデータを積算処理することで、受光波形の鮮明化とノイズを極小化し、わずかな光でも安定した検出が可能になります。レーザクラス1の制限の中で強い投光パワーを照射し、これを最新のデバイスと高周波回路設計技術を組み合わせることで非常に狭いパルス幅でのレーザ制御を実現しました。これにより、作業者の安全確保や装置の保護対策が軽減でき、コンパクトかつコストを抑えた装置設計が可能となります。わずかな受光量を検出する高感度APD*3を搭載。センサ内部の温度素子によりリアルタイム温度補正することで、温度による特性変動を抑制し安定検出を実現しました。*2. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)*3. APD : Avalanche Photo Diode(高感度受光素子)E3AS-HFはセンサごとのチャネル設定不要でセンサの相互干渉を防ぐ技術を搭載しました。センサを対向設置しても相互干渉せず、設備停止を削減することができます。自動倉庫内を無数に横断するシャトルにセンサがどのタイミングで対向するのか想定が困難だったため、不意な相互干渉によるライン停止が起きていました。E3AS-HFなら自動相互干渉防止機能を搭載しておりチャネル設定不要で誤動作を防ぐことができます。自動相互干渉防止機能。センサごとに固有の投光パターンを保有しているので、相互干渉を防ぐことができます。万が一誤動作が発生する場合でもマニュアル設定で対応できるように設計しています。従来の反射形光電センサの設定は難しく、スキルや経験が必要でした。誰もが安心して設定できる操作性にこだわり、立上げ工数削減と長期安定稼働を実現します。用途に応じた検出表示切替が可能なため、センサの状態をすぐに確認することができます。また、5言語に対応したことで海外に出荷する装置に対し、現地における円滑な立上げが可能です。底面表示灯の搭載により、高所に設置したセンサの動作状態を確認することが可能です。底面表示灯の視認性。*1. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)ピンなどの小さいワークを”点”で検出したい用途や穴などの表面状態を”面”で検出したい用途に応じて、センサ上面のダイアルでスポット径を3段階に可変調整することができます。スポット径を約Φ2mmまで集光でき、光軸をローラコンベア間に通すことで、ワークのみを安定検出することが可能です。集光タイプによるワーク検出。スポット径をΦ40mmまで拡大でき、パレットのような形状や穴の有無の影響を受けずに安定検出することが可能です。拡散光タイプによるパレット検出。デジタル出力値(測定距離)を任意の電流出力値へ変換する機能です。お客様が使用している検出距離範囲が狭い場合にお使いください。スケーリング機能を使用することで微小変化を捉えることができます。光電センサの原理上、センサ検出面が汚れると誤検出が発生してしまいます。検出面に施した防汚コーティングにより、紙粉などの付着防止に加え、検出面の曇りを防ぎます。また、アクセサリのエアブローユニットと併用いただくことで、センサの清掃回数の削減にも貢献します。エアブローユニットを装着することで、清掃しにくい高所に設置されたセンサ検出面の汚れを防ぎ、誤検出頻度を大幅に削減します。水・油・高圧洗浄の耐性も高く、過酷な環境下でも使用できます。センサ内部にヒーターと温度センサを搭載し、それらを組み合わせてセンサを制御することで冷凍倉庫内のような低温度環境下でも安心してお使いいただけます。*1. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)IO-LinkはON/OFF信号だけでなく、センサ情報を上位コントローラと双方向に送受信が可能です。それによりセンサの状態監視をリアルタイムに実行し、立上げ・交換作業時の各種設定工数の短縮、予期せぬトラブルによる突発的な設備停止を削減します。IO-Linkは、国際規格IEC 61131-9で規定されたセンサ/アクチュエータとI/Oターミナル間のオープンな情報技術(インターフェース)です。すべてのIO-Linkセンサは、自身がどのような機器であり、どのようなパラメータ設定が必要かを記述したIODD(IO Data Description)ファイルを持っています。IODDファイルはグローバル共通になっているので、メーカに関係なくすべてのIO-Linkセンサが同じように使用可能です。IO-Linkにより、一括設定での立上げ期間短縮や、現場データを活用して量産後のトラブル対応時間の削減を実現します。ラインに設置された何千台ものセンサの設定情報を一括で書き込みできるため、設定時間を短縮し、人によるばらつきを削減できます。汚れなどによる光量低下をモニタでお知らせし、誤検出をあらかじめ予測して対処でき、突発的なライン停止を削減します。・EtherCAT(R)は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。・EtherNet/IPTMはODVAの商標です。・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。・EcolabおよびロゴはEcolab USA Inc.の登録商標です。・Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。・その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。・本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。
    材質ケース_アルミダイカスト(クロムメッキ) レンズ部_PMMA 表示部_PES ディスプレイ部_PMMA質量(g)【本体のみ】167使用温度範囲(℃)-30~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC_IP67 ISO20653_IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1)電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離50~6000mm接続方式コード引き出しタイプ (コード長 2m)保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)光源赤色レーザー (660 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021)制御出力NPN DC30V以下 100mA以下 残留電圧_1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧_2V以下 (負荷電流 10~100mA)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガにて)感度調整ティーチング方式/マニュアル操作動作モード出力1_NO 出力2_NC表示灯標準I/Oモード(SIOモード)_動作表示(橙色/点灯)、電源・通信表示(緑色/点灯)、底面表示(橙色/点灯、緑色/点灯)耐振動耐久_10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃耐久_500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)

    アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

    omron(オムロン)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    3日以内出荷
    広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出。従来の長距離反射形センサは、検出対象の色・形状の影響を受けて検出が安定しない場合がありました。E3AS-HFは、独自のセンシングアルゴリズムで問題を克服。センサ選定・設計の悩みを解消します。人やロボットの作業動線を妨げない場所にセンサを設置できます。ワークとの衝突による光軸ズレやケーブル断線などの故障リスクを回避し、検出ワークの変更・追加があった場合も安定した検出が実現できます。長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。黒色光沢ワークの広角検知。最大±85°の角度特性。治具にセットされたボディパネルの穴やピンを検出し、車種判別や部品の有無検知を行います。優れた角度特性を保有しているため、人やロボットの作業動線外に設置することができます。集光タイプによる小径穴検出。多色が混在する低反射ワークでも安定検出を実現。透過形センサと比べ、設置・配線工数を削減することができます。多色混在の低反射ワーク検出。TOFとは時間差で距離を計測する方式のため、ワークの色・材質の影響を受けにくくなります。また少ない受光量でも検出できるため、黒ゴムなどの低反射ワークであっても、長距離検出が可能になります。毎秒100億回の超高速サンプリングによって得られる約1000万点のデータを積算処理することで、受光波形の鮮明化とノイズを極小化し、わずかな光でも安定した検出が可能になります。レーザクラス1の制限の中で強い投光パワーを照射し、これを最新のデバイスと高周波回路設計技術を組み合わせることで非常に狭いパルス幅でのレーザ制御を実現しました。これにより、作業者の安全確保や装置の保護対策が軽減でき、コンパクトかつコストを抑えた装置設計が可能となります。わずかな受光量を検出する高感度APD*3を搭載。センサ内部の温度素子によりリアルタイム温度補正することで、温度による特性変動を抑制し安定検出を実現しました。*2. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)*3. APD : Avalanche Photo Diode(高感度受光素子)E3AS-HFはセンサごとのチャネル設定不要でセンサの相互干渉を防ぐ技術を搭載しました。センサを対向設置しても相互干渉せず、設備停止を削減することができます。自動倉庫内を無数に横断するシャトルにセンサがどのタイミングで対向するのか想定が困難だったため、不意な相互干渉によるライン停止が起きていました。E3AS-HFなら自動相互干渉防止機能を搭載しておりチャネル設定不要で誤動作を防ぐことができます。自動相互干渉防止機能。センサごとに固有の投光パターンを保有しているので、相互干渉を防ぐことができます。万が一誤動作が発生する場合でもマニュアル設定で対応できるように設計しています。従来の反射形光電センサの設定は難しく、スキルや経験が必要でした。誰もが安心して設定できる操作性にこだわり、立上げ工数削減と長期安定稼働を実現します。用途に応じた検出表示切替が可能なため、センサの状態をすぐに確認することができます。また、5言語に対応したことで海外に出荷する装置に対し、現地における円滑な立上げが可能です。底面表示灯の搭載により、高所に設置したセンサの動作状態を確認することが可能です。底面表示灯の視認性。*1. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)ピンなどの小さいワークを”点”で検出したい用途や穴などの表面状態を”面”で検出したい用途に応じて、センサ上面のダイアルでスポット径を3段階に可変調整することができます。スポット径を約Φ2mmまで集光でき、光軸をローラコンベア間に通すことで、ワークのみを安定検出することが可能です。集光タイプによるワーク検出。スポット径をΦ40mmまで拡大でき、パレットのような形状や穴の有無の影響を受けずに安定検出することが可能です。拡散光タイプによるパレット検出。デジタル出力値(測定距離)を任意の電流出力値へ変換する機能です。お客様が使用している検出距離範囲が狭い場合にお使いください。スケーリング機能を使用することで微小変化を捉えることができます。光電センサの原理上、センサ検出面が汚れると誤検出が発生してしまいます。検出面に施した防汚コーティングにより、紙粉などの付着防止に加え、検出面の曇りを防ぎます。また、アクセサリのエアブローユニットと併用いただくことで、センサの清掃回数の削減にも貢献します。エアブローユニットを装着することで、清掃しにくい高所に設置されたセンサ検出面の汚れを防ぎ、誤検出頻度を大幅に削減します。水・油・高圧洗浄の耐性も高く、過酷な環境下でも使用できます。センサ内部にヒーターと温度センサを搭載し、それらを組み合わせてセンサを制御することで冷凍倉庫内のような低温度環境下でも安心してお使いいただけます。*1. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)IO-LinkはON/OFF信号だけでなく、センサ情報を上位コントローラと双方向に送受信が可能です。それによりセンサの状態監視をリアルタイムに実行し、立上げ・交換作業時の各種設定工数の短縮、予期せぬトラブルによる突発的な設備停止を削減します。IO-Linkは、国際規格IEC 61131-9で規定されたセンサ/アクチュエータとI/Oターミナル間のオープンな情報技術(インターフェース)です。すべてのIO-Linkセンサは、自身がどのような機器であり、どのようなパラメータ設定が必要かを記述したIODD(IO Data Description)ファイルを持っています。IODDファイルはグローバル共通になっているので、メーカに関係なくすべてのIO-Linkセンサが同じように使用可能です。IO-Linkにより、一括設定での立上げ期間短縮や、現場データを活用して量産後のトラブル対応時間の削減を実現します。ラインに設置された何千台ものセンサの設定情報を一括で書き込みできるため、設定時間を短縮し、人によるばらつきを削減できます。汚れなどによる光量低下をモニタでお知らせし、誤検出をあらかじめ予測して対処でき、突発的なライン停止を削減します。・EtherCAT(R)は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。・EtherNet/IPTMはODVAの商標です。・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。・EcolabおよびロゴはEcolab USA Inc.の登録商標です。・Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。・その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。・本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。
    材質ケース_アルミダイカスト(クロムメッキ) レンズ部_PMMA 表示部_PES ディスプレイ部_PMMA使用温度範囲(℃)-30~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC_IP67 ISO20653_IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1)電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離50~6000mm保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)光源赤色レーザー (660 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガにて)耐振動耐久_10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃耐久_500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)

    アンプ内蔵形TOFレーザセンサ

    omron(オムロン)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    3日以内出荷
    広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出。従来の長距離反射形センサは、検出対象の色・形状の影響を受けて検出が安定しない場合がありました。E3AS-HFは、独自のセンシングアルゴリズムで問題を克服。センサ選定・設計の悩みを解消します。人やロボットの作業動線を妨げない場所にセンサを設置できます。ワークとの衝突による光軸ズレやケーブル断線などの故障リスクを回避し、検出ワークの変更・追加があった場合も安定した検出が実現できます。長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。黒色光沢ワークの広角検知。最大±85°の角度特性。治具にセットされたボディパネルの穴やピンを検出し、車種判別や部品の有無検知を行います。優れた角度特性を保有しているため、人やロボットの作業動線外に設置することができます。集光タイプによる小径穴検出。多色が混在する低反射ワークでも安定検出を実現。透過形センサと比べ、設置・配線工数を削減することができます。多色混在の低反射ワーク検出。TOFとは時間差で距離を計測する方式のため、ワークの色・材質の影響を受けにくくなります。また少ない受光量でも検出できるため、黒ゴムなどの低反射ワークであっても、長距離検出が可能になります。毎秒100億回の超高速サンプリングによって得られる約1000万点のデータを積算処理することで、受光波形の鮮明化とノイズを極小化し、わずかな光でも安定した検出が可能になります。レーザクラス1の制限の中で強い投光パワーを照射し、これを最新のデバイスと高周波回路設計技術を組み合わせることで非常に狭いパルス幅でのレーザ制御を実現しました。これにより、作業者の安全確保や装置の保護対策が軽減でき、コンパクトかつコストを抑えた装置設計が可能となります。わずかな受光量を検出する高感度APD*3を搭載。センサ内部の温度素子によりリアルタイム温度補正することで、温度による特性変動を抑制し安定検出を実現しました。*2. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)*3. APD : Avalanche Photo Diode(高感度受光素子)E3AS-HFはセンサごとのチャネル設定不要でセンサの相互干渉を防ぐ技術を搭載しました。センサを対向設置しても相互干渉せず、設備停止を削減することができます。自動倉庫内を無数に横断するシャトルにセンサがどのタイミングで対向するのか想定が困難だったため、不意な相互干渉によるライン停止が起きていました。E3AS-HFなら自動相互干渉防止機能を搭載しておりチャネル設定不要で誤動作を防ぐことができます。自動相互干渉防止機能。センサごとに固有の投光パターンを保有しているので、相互干渉を防ぐことができます。万が一誤動作が発生する場合でもマニュアル設定で対応できるように設計しています。従来の反射形光電センサの設定は難しく、スキルや経験が必要でした。誰もが安心して設定できる操作性にこだわり、立上げ工数削減と長期安定稼働を実現します。用途に応じた検出表示切替が可能なため、センサの状態をすぐに確認することができます。また、5言語に対応したことで海外に出荷する装置に対し、現地における円滑な立上げが可能です。底面表示灯の搭載により、高所に設置したセンサの動作状態を確認することが可能です。底面表示灯の視認性。*1. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)ピンなどの小さいワークを”点”で検出したい用途や穴などの表面状態を”面”で検出したい用途に応じて、センサ上面のダイアルでスポット径を3段階に可変調整することができます。スポット径を約Φ2mmまで集光でき、光軸をローラコンベア間に通すことで、ワークのみを安定検出することが可能です。集光タイプによるワーク検出。スポット径をΦ40mmまで拡大でき、パレットのような形状や穴の有無の影響を受けずに安定検出することが可能です。拡散光タイプによるパレット検出。デジタル出力値(測定距離)を任意の電流出力値へ変換する機能です。お客様が使用している検出距離範囲が狭い場合にお使いください。スケーリング機能を使用することで微小変化を捉えることができます。光電センサの原理上、センサ検出面が汚れると誤検出が発生してしまいます。検出面に施した防汚コーティングにより、紙粉などの付着防止に加え、検出面の曇りを防ぎます。また、アクセサリのエアブローユニットと併用いただくことで、センサの清掃回数の削減にも貢献します。エアブローユニットを装着することで、清掃しにくい高所に設置されたセンサ検出面の汚れを防ぎ、誤検出頻度を大幅に削減します。水・油・高圧洗浄の耐性も高く、過酷な環境下でも使用できます。センサ内部にヒーターと温度センサを搭載し、それらを組み合わせてセンサを制御することで冷凍倉庫内のような低温度環境下でも安心してお使いいただけます。*1. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年9月現在)IO-LinkはON/OFF信号だけでなく、センサ情報を上位コントローラと双方向に送受信が可能です。それによりセンサの状態監視をリアルタイムに実行し、立上げ・交換作業時の各種設定工数の短縮、予期せぬトラブルによる突発的な設備停止を削減します。IO-Linkは、国際規格IEC 61131-9で規定されたセンサ/アクチュエータとI/Oターミナル間のオープンな情報技術(インターフェース)です。すべてのIO-Linkセンサは、自身がどのような機器であり、どのようなパラメータ設定が必要かを記述したIODD(IO Data Description)ファイルを持っています。IODDファイルはグローバル共通になっているので、メーカに関係なくすべてのIO-Linkセンサが同じように使用可能です。IO-Linkにより、一括設定での立上げ期間短縮や、現場データを活用して量産後のトラブル対応時間の削減を実現します。ラインに設置された何千台ものセンサの設定情報を一括で書き込みできるため、設定時間を短縮し、人によるばらつきを削減できます。汚れなどによる光量低下をモニタでお知らせし、誤検出をあらかじめ予測して対処でき、突発的なライン停止を削減します。・EtherCAT(R)は、Beckhoff Automation GmbH(ドイツ)よりライセンスを受けた特許取得済み技術であり登録商標です。・EtherNet/IPTMはODVAの商標です。・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。・EcolabおよびロゴはEcolab USA Inc.の登録商標です。・Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。・その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。・本カタログで使用している製品写真や図にはイメージ画像が含まれており、実物とは異なる場合があります。
    材質ケース_アルミダイカスト(クロムメッキ) レンズ部_PMMA 表示部_PES ディスプレイ部_PMMA使用温度範囲(℃)-30~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC_IP67 ISO20653_IP69K IP67G (JIS C 0920 付属表1)電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離50~6000mm保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結、結露しないこと)光源赤色レーザー (660 nm)、Class1 (IEC60825-1:2014/EN60825-1:2014+A11:2021)制御出力PNP/COM3 DC30V以下 100mA以下 残留電圧_1V以下 (負荷電流 10mA未満) 残留電圧_2V以下 (負荷電流 10~100mA)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガにて)感度調整ティーチング方式/マニュアル操作/IO-Link通信での設定動作モード出力1_NO/COM3 出力2_NC表示灯標準I/Oモード(SIOモード)_動作表示(橙色/点灯)、電源・通信表示(緑色/点灯)、底面表示(橙色/点灯、緑色/点灯) IO-Linkモード_動作表示(橙色/点灯)、電源・通信表示(緑色/点滅(1s周期))、底面表示(橙色/点灯、緑色/点灯)耐振動耐久_10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃耐久_500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)
  • セーフティライトカーテン omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン

    omron(オムロン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1組
    7日以内出荷
    IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ。迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意。F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
    仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:50●防護高さ:1025mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●高さ:1094mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:757-7847アズワン品番65-7316-71
  • セーフティライトカーテン omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン

    omron(オムロン)
    ¥279,800税込¥307,780
    1組
    7日以内出荷
    IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ。迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意。F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
    仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:34●防護高さ:705mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●機能:ミュート機能●コード番号:757-7838アズワン品番65-7316-94
  • セーフティライトカーテン omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン

    omron(オムロン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1組
    7日以内出荷
    IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8。TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ。迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意。F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
    仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:26●防護高さ:545mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●長さ:30mm●幅:30mm●コード番号:757-7825アズワン品番65-7316-93
  • 接続ケーブル Cable FQ2-CLRカラーセンサ omron(オムロン)

    接続ケーブル Cable FQ2-CLRカラーセンサ

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FQ2-CLRカラーセンサ●ケーブル長:3m●コード番号:146-6115アズワン品番65-7362-02
  • 取り付け用ハードウェア 接続ケーブル FQ2-CLR omron(オムロン)

    取り付け用ハードウェア 接続ケーブル FQ2-CLR

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113アズワン品番65-7362-01
  • サーボモータ 400 V 47.7 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 47.7 Nm

    omron(オムロン)
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    7日以内出荷
    The Omron G5 high inertia motors are perfectly integrated into the new Sysmac automation platform。The servo is fully configured through the one software Sysmac Studio that includes configuration, programming, simulation and monitoring for the complete machine。The built-in EtherCAT connectivity with the distributed clock functionality allows accurate synchronisation between all servos with less than 1μ jitter。Accurax G5 also simplifies your mechanical and electrical design by including double registration input, full closed loop and multi-drive safety functionality.Built-in safety: multi-drives in a single safety relay circuit Full closed loop Double registration input
    仕様●最大出力トルク:47.7 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:3 kW●コード番号:215-3494アズワン品番65-7272-80
  • スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)

    スマート・パワーサプライ S8AS

    omron(オムロン)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    32日以内出荷
    安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
    構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264
  • トリポットマウント omron(オムロン)

    トリポットマウント

    omron(オムロン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    62日以内出荷
    カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: USB3.0:STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3 カメラリンク:SPB/SPC43、52、163、202PCL
    対応機種USB3.0_STC-MCE/MBE132U3V、STC-MCA/MBA5MUSB3 カメラリンク_SPB/SPC43、52、163、202PCLカテゴリートリポットマウント
  • トリポットマウント omron(オムロン)

    トリポットマウント

    omron(オムロン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    62日以内出荷
    カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: USB3.0:7.1M、8.9M、12.3M、12M、20.4M カメラリンク:2M(CM200PCL)、3.1M、4M、5M(SP500/510PCL)、8.8M、12.3M、16.2M、20.3M、24.5M、25M(GP250BPCL)
    対応機種USB3.0_7.1M、8.9M、12.3M、12M、20.4M カメラリンク_2M(CM*200PCL)、3.1M、4M、5M(SP*500/510PCL)、8.8M、12.3M、16.2M、20.3M、24.5M、25M(GP*250BPCL)カテゴリートリポットマウント
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 突入負荷向け TV-3 HA DC5V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a プラスチック・シール形 突入負荷向け TV-3 HA DC5V

    omron(オムロン)
    ¥299税込¥329
    1個
    82日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
    保護構造プラスチック・シール形接点構成1a機能シングル・ステイブル形、突入負荷向け TV-3消費電力(mW)40036復帰電圧5%以上5~25%定格電流(mA)44.4コイル抵抗(Ω)202最大許容電圧(V)190%(at 23℃)コイル電圧(V)DC5V動作電圧(V)75%以下
  • G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    ¥619税込¥681
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高容量形 CV-HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    ¥639税込¥703
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC12V

    omron(オムロン)
    ¥699税込¥769
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC 5V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 高感度形 HAタイプ DC 5V

    omron(オムロン)
    ¥699税込¥769
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC 5V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 2極2c 基準形 ASIタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    ¥749税込¥824
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】2極【接点構成】2cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類基準形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高感度形 なし DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高感度形 なし DC24V

    omron(オムロン)
    ¥579税込¥637
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC12V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 PW1タイプ DC12V

    omron(オムロン)
    ¥709税込¥780
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC12V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    ¥619税込¥681
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1c 高容量形 ASIタイプ DC24V

    omron(オムロン)
    ¥639税込¥703
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1cコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)
  • G2RL 1極1a 高感度形 なし DC24V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高感度形 なし DC24V

    omron(オムロン)
    ¥529税込¥582
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC24V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高感度形対応【オプション】なし絶縁抵抗(MΩ)1000~復帰電圧【操作コイル】10%以上動作電圧【操作コイル(共通)】75%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】10.42、【操作コイル_定格電圧別_5】50、【操作コイル_定格電圧別_12】20.8コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】576、【操作コイル_定格電圧別_24】2304、【操作コイル_定格電圧別_5】96最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)定格負荷【開閉部(接点部)】AC250V 10A耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)接触機構【開閉部(接点部)】シングル
  • G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC48V omron(オムロン)

    G2RL 1極1a 高容量形 HAタイプ DC48V

    omron(オムロン)
    ¥639税込¥703
    1個
    102日以内出荷
    1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)。1極、2極、高容量タイプと豊富な品揃え。コイル-接点間の絶縁距離8mm以上、耐衝撃電圧10kVの高絶縁。使用周囲温度は85℃を満足。形G2RL-1(A)-E-ASIは、TV-3定格に適合。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(形G2RL-1(A)-H、形G2RL-1A-E-CV(-HA)を除く)。保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G2RL-□-PW1タイプ)
    仕様【極数】1極【接点構成】1aコイル定格電圧(V)DC48V質量(g)12耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min.分類高容量形絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【操作コイル_定格電圧別_12】400120、【操作コイル_定格電圧別_5】400120復帰電圧【操作コイル】10%以上10~41%動作電圧【操作コイル(共通)】70%以下接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金(Cdフリー)定格電流(mA)【操作コイル_定格電圧別_24】16.7、【操作コイル_定格電圧別_5】80、【操作コイル_定格電圧別_12】33.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル_定格電圧別_12】360、【操作コイル_定格電圧別_24】1440、【操作コイル_定格電圧別_5】62.5最大許容電圧(V)【操作コイル(共通)】130%(at 85℃)耐久性(機械的)2,000万回以上(開閉ひん度 18,000回/h)