カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- APEM(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- DXアンテナ(2)
- Kawasaki(2)
- M&H(2)
- SMC(393)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- イスカル(4)
- エスコ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オムロンヘルスケア(2)
- サカエ(1)
- サンドビック(2)
- スバル(25)
- センチュリー(2)
- ナベヤ(3)
- モートーン(2)
- 児玉工業(2)
- ブランドをもっと見る
「cp0032」の検索結果

プログラマブルコントローラ 拡張I/Oユニット
omron(オムロン)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から70日以内出荷CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
I/Oユニット 拡張ユニット PLC用
omron(オムロン)¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Omron I/O 拡張ユニットは、-10 +10 V の範囲32 デジタル出力 出力タイプ - リレー NO仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CP2E プログラマブルコントローラ●コード番号:214-7278アズワン品番65-7281-90