カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オカムラ(岡村製作所)(65)
  • スバル(43)
  • サンワサプライ(10)
  • GRK(9)
  • SMC(4)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • エフピコチューパ(2)
  • ミツビシ(2)
  • 敷島(2)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • 岩田製作所(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TRUSCO(1)
  • リオン(1)
  • Canon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp0036」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)

    ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E-N60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、10 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します
    仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●コード番号:215-7349アズワン品番65-7276-22
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET する柔軟な生産性を実現する効率的なソリューションです。配線コストを削減し、これらの値が向上した通信性能 内蔵の 2 ポートイーサネットスイッチと専用機能を備えています ブロック シリアルデバイスのデータ収集、制御、監視は簡単で、最大 3 つのシリアルポートを使用できます を使用すると、設計効率と生産性が向上し、開発時間が短縮されます 機械のモジュール式の概念 CP2E には、4 軸位置決め機能とリニア補間 Omron ライブラリがあり、位置決め、マシン 2 台の機械通信、予知保全などの機能を備えています
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:36●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●ネットワークタイプ:CompoBus/S●コード番号:215-8169アズワン品番65-7272-04
  • プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力30点 omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力30点

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁タイプUSBポート搭載タイプ適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワード通信機能内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみシリアル通信オプションボードを最大2個装着可能Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)命令語長:1~7ステップ/1命令種類:約500種類(FUN No.は3桁)時計機能あり精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)リレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、割込:目標値一致比較/帯域比較共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)