カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • 三菱電機(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp2e omron」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)

    CPシリーズ CP2E CPUユニット

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
  • プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E ベーシックモデル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
    命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 12

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E シリーズは、12 個のデジタル入力と 10 個の Kstep プログラムメモリ付きの 8 個のデジタルリレー対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communi (機械間通信)イーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:12●入力方式:PNP/NPN●出力数:8●コード番号:215-8816アズワン品番65-7273-04
  • プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCP1E アプリケーションモデル

    omron(オムロン)
    51,980税込57,178
    1個ほか
    翌々日出荷から69日以内出荷
    標準タイプ(N/NA□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能 高い制御性と機能でアプリケーションを拡大
    制御方式ストアードプログラム方式データメモリ容量8Kワード命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量8Kステップ(32Kバイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
  • Omron PLCプログラミングソフトウェア omron(オムロン)

    Omron PLCプログラミングソフトウェア

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
  • 小型PLC omron(オムロン)

    小型PLC

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • マイクロPLC omron(オムロン)

    マイクロPLC

    omron(オムロン)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
  • FA統合ツールパッケージ CX-One omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ CX-One

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)ディスクDVD-ROMドライブディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E シリーズは、18 個のデジタル入力と 12 個のデジタルリレー出力( 10 Kstep プログラムメモリ搭載)のコンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットです。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネットポート x 2 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:18●入力方式:PNP/NPN●出力数:12●コード番号:215-8817アズワン品番65-7273-26
  • ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)

    ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    omron(オムロン)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2E-N60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、10 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します
    仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●コード番号:215-7349アズワン品番65-7276-22
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、24 DI、16 DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3747アズワン品番65-7322-95
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●通信ポート番号:3●コード番号:196-3739アズワン品番65-7320-72
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3731アズワン品番65-7322-96
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり●コード番号:196-3737アズワン品番65-7320-32
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12

    omron(オムロン)
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●使用されているプログラミング言語:ラダー図●奥行き:110mm●コード番号:196-3728アズワン品番65-7323-30
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、アナログ入力 x 4 とアナログ出力 x 4 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ●コード番号:215-8811アズワン品番65-7273-86
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3726アズワン品番65-7323-28
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 8 6

    omron(オムロン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、8 DI、6DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:6●インターフェイス:RS-485●出力数:6●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3743アズワン品番65-7323-26
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 0 36

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP2 シリーズコンパクトコントローラは、データ収集とマシン 2 の通信をサポートできるコンパクトな機器向けの Micro PLC を搭載しています。価格性能比が重要なシリーズで製造されたスタンドアロンマシン向けの強力で効果的なソリューションです。CP2E シリーズコントローラは、トレーサビリティと機械キー資産の監視を使用して優れた運用性を GET する柔軟な生産性を実現する効率的なソリューションです。配線コストを削減し、これらの値が向上した通信性能 内蔵の 2 ポートイーサネットスイッチと専用機能を備えています ブロック シリアルデバイスのデータ収集、制御、監視は簡単で、最大 3 つのシリアルポートを使用できます を使用すると、設計効率と生産性が向上し、開発時間が短縮されます 機械のモジュール式の概念 CP2E には、4 軸位置決め機能とリニア補間 Omron ライブラリがあり、位置決め、マシン 2 台の機械通信、予知保全などの機能を備えています
    仕様●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:36●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●ネットワークタイプ:CompoBus/S●コード番号:215-8169アズワン品番65-7272-04
  • PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron CP1W シリーズは、アナログ入力 x 4 とアナログ出力 x 2 を備えた I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
    仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ●コード番号:215-8810アズワン品番65-7273-41
  • バッテリ omron(オムロン)

    バッテリ

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ 時計機能を使用する場合は装着してください。 CP2E-EタイプのCPUユニットは時計機能を持たないため、バッテリは装着できません。
    仕様CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用バッテリ適合機種CP2E-N/CP2E-Sタイプ CPUユニット専用アズワン品番64-9677-33
  • Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0 omron(オムロン)

    Omron PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series, CP1L Series用 4.0

    omron(オムロン)
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入ソフトウェアバージョン4
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリフェニレンサルファイド質量(g)約200(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])1000保護構造IEC規格 IP50出力オープンコレクタ出力精度±1°以下材質(ケース)ABS出力コードの種類グレイ2進分解能256パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)5起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS416耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • サーボマウント用取付金具 E69-□ omron(オムロン)

    サーボマウント用取付金具 E69-□

    omron(オムロン)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様サーボマウント用取りつけ金具材質SPCC
  • FA統合ツールパッケージ omron(オムロン)

    FA統合ツールパッケージ

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    1ライセンス版 アップグレード版
    仕様アップグレード版種類DVDライセンス数1ライセンス版
  • I/Oユニット 拡張ユニット PLC用 omron(オムロン)

    I/Oユニット 拡張ユニット PLC用

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    Omron I/O 拡張ユニットは、-10 +10 V の範囲32 デジタル出力 出力タイプ - リレー NO
    仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CP2E プログラマブルコントローラ●コード番号:214-7278アズワン品番65-7281-90