カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(110)
- SMC(101)
- ジーエルサイエンス(74)
- ノーブランド(32)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
- RS PRO(19)
- エスコ(13)
- NAKATAKI(12)
- HORIBA(堀場製作所)(9)
- ELPA(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- AFAM(アファム)(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ダイキン工業(6)
- リーベックス(6)
- ストリームライト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ノースワン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cr2/3」の検索結果

ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、
omron(オムロン)¥6,198税込¥6,8181個欠品中Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860アズワン品番65-7305-10
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。仕様丸形/裏面接続タイプ
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から62日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から72日以内出荷耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から66日以内出荷消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐油光電センサ E3ZR-C
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下