カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Sensata / Crydom(3)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「crydom d2425」の検索結果
特価

ヒータ用ソリッドステート・リレー G3PE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から62日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
ソリッドステート・リレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から61日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。 バリスタを内蔵(形G3NA-D210B(-UTU)は除く)し、外来サージの吸収効果に優れています。 動作表示灯により動作の確認が可能。 安全のための保護カバー付。 -UTUタイプは標準でUL/CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。絶縁方式フォト・カプラ動作表示灯有
ソリッドステート・リレー G3CN
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から62日以内出荷ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から62日以内出荷放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から62日以内出荷形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ターミナルSSR G3S4
omron(オムロン)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から62日以内出荷小型SSR(形G3S、4個搭載)とソケット、放熱器を一体化した使いやすい構造の集合SSR 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用質量(g)約95絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80ただし、氷結しないこと))復帰電圧DC1V以上耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)保管温度(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC 2000 50/60Hz使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能無
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ G3PE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から51日以内出荷放熱器一体の小型、スリムタイプ三相ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ
omron(オムロン)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から61日以内出荷RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85