カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • コガネイ(1,980)
  • BIGM(丸山製作所)(290)
  • CKD(61)
  • DXアンテナ(53)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • TOTO(29)
  • イチネンTASCO(22)
  • TCL(15)
  • ATEN(15)
  • POSH Faith(13)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(13)
  • ルシアン(12)
  • オジデン(大阪自動電機)(11)
  • マスプロ電工(10)
  • brembo(10)
  • KITACO(9)
  • 黒田精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-02」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から9日以内出荷
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニットomron(オムロン)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど) omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニットomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
増設ケーブル固定用金具 omron(オムロン)増設ケーブル固定用金具omron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
仕様増設ケーブルの抜け防止用金具(CPU二重化・シングル増設システム専用品)種類増設ケーブル固定用金具
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニットomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
割込入力ユニットはCPU装置に装着してください。 形CS1W-INT01は、2ユニットまで実装できます。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
インクリメンタル形 外径Φ25 ロータリエンコーダ E6A2-Cシリーズ omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ25 ロータリエンコーダ E6A2-Cシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど) omron(オムロン)プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
種別絶縁型制御出力ユニット適合規格海外規格UCE、CE外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
プログラマブルコントローラ  I/Oインターフェースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ I/Oインターフェースユニットomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
I/Oインタフェースユニット形CS1W-II102は、12mを超える長距離増設時にCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2を接続します。
用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令オンライン交換不可二重化対応不可
プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニットomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
I/Oコントロールユニット形CS1W-IC102は、12mを超える長距離増設時にCPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2をI/Oインタフェースユニット形CS1W-II102に接続します。
用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.92(5V系)オンライン交換不可二重化対応不可接続先インタフェースユニット(形CS1W-II102)
プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●基本機能:CPUユニットの二重化処理、異常監視、 異常時の切り替えを実●オンライン交換:可能消費電流(A)0.41(5V系)
プログラマブルコントローラ デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
仕様オンライン交換:不可適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
仕様耐環境用(細線用 M12)
DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズ omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
31日以内出荷から61日以内出荷