カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • SMC(6,398)
  • コガネイ(1,967)
  • New-Era(ニューエラー)(1,494)
  • BIGM(丸山製作所)(576)
  • KITO(キトー)(200)
  • エスコ(110)
  • SHIMANO(シマノ)(76)
  • YAGEO(74)
  • TOTO(55)
  • ノーリツ(54)
  • ATEN(51)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • 岩田製作所(44)
  • CKD(39)
  • TRUSCO(36)
  • SAMTEC(35)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-1」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ omron(オムロン)

    EtherNet/IP ユニット CS1Wシリーズ

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
  • プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D DC入力ユニット

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-
  • プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
  • プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニット

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●基本機能:CPUユニットの二重化処理、異常監視、 異常時の切り替えを実●オンライン交換:可能消費電流(A)0.41(5V系)
  • 端子台変換ユニット CS1W-AT□□□ omron(オムロン)

    端子台変換ユニット CS1W-AT□□□

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
  • CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21 omron(オムロン)

    CSシリーズ CompoNetマスタユニット CS1W-CRM21

    omron(オムロン)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    消費電流(A)0.4(5V系)
  • プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D リレー接点出力ユニット

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置コモン仕様-最大開閉電流2(AC250V/DC24V)/0.1(DC120V)入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台
  • プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D I/Oコントロールユニット

    omron(オムロン)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:CPUベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.2(5V系)
  • プログラマブルコントローラ  CS1D増設ベースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D増設ベースユニット

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●電源ユニット装着台数:最大2台(二重化用)●I/Oユニット装着台:最大9台 うちスロットNo.0はI/Oインターフェースユニット専用寸法A(mm)491寸法W(mm)505消費電流(A)1.21(5V系)
  • プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニット

    omron(オムロン)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:増設ベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.22(5V系)
  • C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W omron(オムロン)

    C200H I/O端子台変換アダプタ CS1W

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CS1シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CS1シリーズ用

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    CS1出力モジュール。オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CS1シリーズ●出力タイプ:アナログ●寸法:130 x 35 x 126 mm●コード番号:746-3013アズワン品番65-7358-96
  • I/Oユニット Analogue I/O Module CS1 シリーズ用 omron(オムロン)

    I/Oユニット Analogue I/O Module CS1 シリーズ用

    omron(オムロン)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron CS1W-AD シリーズは、アナログ入力ユニットです 0.25 ms / pt 変換時間の入力 x 8CS1W シリーズ用アクセサリです
    仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CS1 シリーズ●コード番号:215-8829アズワン品番65-7275-85
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    CS1 I/Oモジュール。CS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●コード番号:746-3048アズワン品番65-7359-04
  • PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 omron(オムロン)

    PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    CS1出力モジュール。オムロンCS1多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ(PLC)で使用される出力モジュール。
    仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series●出力タイプ:Transistor●出力電流:500 mA●コード番号:746-3045アズワン品番65-7347-28
  • CSシリーズ    CS1PC omron(オムロン)

    CSシリーズ CS1PC

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    31日以内出荷
    質量(g)100max種類SYSMAC CS1ボード消費電流(A)0.1max
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本ほか
    当日出荷から81日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット

    omron(オムロン)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷
    I/Oコントロールユニット形CS1W-IC102は、12mを超える長距離増設時にCPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2をI/Oインタフェースユニット形CS1W-II102に接続します。
    用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.92(5V系)オンライン交換不可二重化対応不可接続先インタフェースユニット(形CS1W-II102)
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • プログラマブルコントローラ  I/Oインターフェースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ I/Oインターフェースユニット

    omron(オムロン)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
    I/Oインタフェースユニット形CS1W-II102は、12mを超える長距離増設時にCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2を接続します。
    用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令オンライン交換不可二重化対応不可
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)
    仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M ループコントロールボード

    omron(オムロン)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
    温度・圧力・流量などプロセス量の制御が可能。 単純なループ制御から本格的なプロセス制御までを実現。 DCSの機能をコンパクトに凝縮したCS1ループコントローラはプロセス制御に適した計器ブロック方式のプログラミングが可能です。 計器ブロックをWindows画面に貼り付け、マウスで結線というグラフィカルなプログラミングが可能です。 通常のPID制御からカスケード制御やフィードフォワード制御まで多様な制御タイプが実行可能です。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、EC指令接続前面接続部/RS-232Cポート×1(外部調節計ES100X接続用)表示部LED3個/運転中、準備完了、通信ポート送受信中消費電流(A)0.22(5V系)
  • プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル omron(オムロン)

    プログラミングコンソール(ハンディタイプ)C200H-PRO27用変換ケーブル

    omron(オムロン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    仕様形CQM1-PRO01との接続用適合規格CE指令
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能 RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能 データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
    仕様各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
    仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分質量(g)190以下(本体のみ)保存温度(℃)-20~+75通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
  • プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど) omron(オムロン)

    プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
    外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M トライアック出力ユニット

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    入出力占有点数出力/1CH外部接続脱着式端子台実装可能な装置CPU装置、増設装置
  • プログラマブルコントローラ デュプレックスユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ デュプレックスユニット

    omron(オムロン)
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様オンライン交換:不可適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ DC入力/トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)
  • プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット omron(オムロン)

    プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。
    仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回占有号機数1号機分耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
  • 通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ用 omron(オムロン)

    通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ用

    omron(オムロン)
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron CS1W-SC シリーズは、CS1 通信ボードです。 RS-232C ポート x 1、RS422 / 485 ポート x 1 を備え、メモリカードからのプロトコルマクロバックアップをサポートし、CS1 シリーズの PLC (プログラマブルロジックコントローラ)のデバイスネット、イーサネット / IP、イーサネットをカバーしますPLC モジュール用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ●コード番号:215-8838アズワン品番65-7276-49
  • プログラマブルコントローラ 電源ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ 電源ユニット

    omron(オムロン)
    73,980税込81,378
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)
  • プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン)

    プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット)

    omron(オムロン)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷から111日以内出荷
    付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
  • プロコンキーシート omron(オムロン)

    プロコンキーシート

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    適合機種プロコン 形C200H-PRO27用安全規格CE制御対象、使用条件プロコン 形C200H-PRO27用
  • プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ) omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様二重化対応:可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.38(5V系)占有号機数占有号機数