カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- brembo(6)
- CKD(5)
- DXアンテナ(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- THK(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- エスコ(14)
- コガネイ(3)
- ブラスト興業(4)
- 三共製作所(12)
- 三立電器工業(9)
- 外山電気(3)
- 岩田製作所(6)
- 阪上製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「cs-22」の検索結果

プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回占有号機数1号機分耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781本32日以内出荷から63日以内出荷保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)