カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- コガネイ(113)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- CKD(18)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- 三共製作所(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- コーコス信岡(9)
- 岩田製作所(7)
- エスコ(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ブラスト興業(4)
- 大阪魂(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- ParkerTAIYO(3)
- DXアンテナ(3)
- 光興業(3)
- ナガイレーベン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cs-24」の検索結果

サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から70日以内出荷DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
プログラマブルコントローラ 電源ユニット
omron(オムロン)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷質量(kg)(各装置共)6以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃性JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)耐衝撃(m/s2)JIS C 60068-2-27に準拠 147 X、Y、Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと接地D種接地(第3種接地)