カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • New-Era(ニューエラー)(1,207)
  • SMC(1,071)
  • コガネイ(453)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • 三木プーリ(15)
  • BLUESTAR(15)
  • 黒田精工(8)
  • ダイケン(8)
  • パナソニックコネクト(7)
  • ホンダ(6)
  • CKD(5)
  • SICK(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 日本アンテナ(4)
  • エスコ(3)
  • ツインバード(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs-a1」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
    仕様丸形/裏面接続タイプ
  • SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタ omron(オムロン)

    SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタ

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
    用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ質量(g)20以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8保存温度(℃)-20~75使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
  • プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
  • 端子台変換ユニット CS1W-AT□□□ omron(オムロン)

    端子台変換ユニット CS1W-AT□□□

    omron(オムロン)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から111日以内出荷
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット

    omron(オムロン)
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
    仕様通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能占有号機数:1/2/4/8号機分質量(g)190以下(本体のみ)保存温度(℃)-20~+75通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)
  • プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷
    CPU装置または増設装置に、他のCPU高機能ユニットと合わせて最大16台装着可能。これにより多ポートのシリアル通信が必要なシステムに対応可能。
    仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令占有号機数1号機分
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ

    omron(オムロン)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計。設計。設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
    仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
  • プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット) omron(オムロン)

    プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    61日以内出荷から111日以内出荷
    適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット質量(g)450以下消費電力(W)-適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令構造ベース取付形、シングル・サイズユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット測定方式3線式表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)入力点数4点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms入力インピーダンス(Ω)-絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-ウォームアップ時間(分)10許容導線抵抗(Ω)-
  • プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCS1G/H・CS1D共通 パルスキャッチ入力ユニット

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    66日以内出荷
    入力電圧(V)DC24入力点数16点入力電流(mA)7
  • プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット

    omron(オムロン)
    66,980税込73,678
    1個
    111日以内出荷
    仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置