カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- New-Era(ニューエラー)(187)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- パナソニックコネクト(7)
- 佐文工業所(2)
- サンワダイレクト(2)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイケン(1)
- TOTO(1)
- DXアンテナ(1)
- KITACO(1)
- ダイヤトレンド(1)
- Bulls(ブルズ)(1)
「cs-m1a」の検索結果

共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。仕様丸形/裏面接続タイプ
SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタ
omron(オムロン)¥8,898税込¥9,7881個欠品中SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ質量(g)20以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8保存温度(℃)-20~75使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます