カテゴリ
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CKD(27)
- IKO(日本トムソン)(88)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(23)
- ONK(オーエヌ工業)(35)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SHIMANO(シマノ)(43)
- SMC(1,672)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- XP POWER(16)
- YAGEO(70)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- エスコ(15)
- コガネイ(158)
- ナベヤ(9)
- 三木プーリ(20)
- 岩田製作所(37)
- ブランドをもっと見る

PCビジョン PCカメラ
omron(オムロン)¥159,800~税込¥175,780~1個7日以内出荷から102日以内出荷ファクトリードライブレコーダです。動画レコーダでトラブルの原因特定を効率化します。
プログラマブルコントローラ I/Oインターフェースユニット
omron(オムロン)¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷I/Oインタフェースユニット形CS1W-II102は、12mを超える長距離増設時にCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2を接続します。用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令オンライン交換不可二重化対応不可
プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷I/Oコントロールユニット形CS1W-IC102は、12mを超える長距離増設時にCPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2をI/Oインタフェースユニット形CS1W-II102に接続します。用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.92(5V系)オンライン交換不可二重化対応不可接続先インタフェースユニット(形CS1W-II102)
プログラマブルコントローラ Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷仕様二重化対応:可能適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.38(5V系)占有号機数占有号機数
CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680
omron(オムロン)¥219,800税込¥241,7801個32日以内出荷種別RFIDシステム形V680Vシリーズ適合規格cULus、EC指令ユニット種別高機能I/Oユニットデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)接続台数(アンテナ/アンプ)1台自己診断機能CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
トリポットマウント
omron(オムロン)¥6,498税込¥7,1481個62日以内出荷カテゴリ: トリポットマウント, 対応機種: STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POE対応機種STC-MBS/MCS881POE、STC-MBS/MCS122BPOE、STC-MBS/MCS2041POEカテゴリートリポットマウント
プロセス入力ユニット(絶縁型測温抵抗体入力ユニット)
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個62日以内出荷から112日以内出荷適合(PLC)CSシリーズ種別絶縁型測温抵抗体入力ユニット質量(g)450以下消費電力(W)-適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令構造ベース取付形、シングル・サイズユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット測定方式3線式表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)入力点数4点外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms入力インピーダンス(Ω)-絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間:20(DC500V絶縁抵抗計による)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)信号入力-接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示導線抵抗の影響0.4℃/Ω以下占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部-ウォームアップ時間(分)10許容導線抵抗(Ω)-
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら