カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- コガネイ(162)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- ダイケン(5)
- KSフィルター(5)
- 黒田精工(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ヒロセ(4)
- TOTO(3)
- ブラストン(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 佐文工業所(3)
- CKD(2)
- イチネンTASCO(2)
- パナソニックコネクト(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- サンワサプライ(1)
- シヤチハタ(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「cs1b」の検索結果

プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から6日以内出荷データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)
プログラマブルコントローラ CS1D I/Oインタフェースユニット
omron(オムロン)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設システム専用●二重化対応:可能●オンライン交換:可能●装着ベースユニット:増設ベースユニット●接続ケーブル:CSシリーズ増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3消費電流(A)0.22(5V系)
プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど)
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷種別絶縁型制御出力ユニット適合規格海外規格UCE、CE外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分