カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- イチネンTASCO(2)
- 佐文工業所(2)
- ATEN(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- メイキコウ(1)
- 渡辺電機工業(1)
- カナテクス(1)
「cs22h」の検索結果

サーボ用中継ユニット サーボドライバ側ケーブル XW2Z
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781本31日以内出荷から62日以内出荷保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)20以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC500 (リーク電流1mA以下)