カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- コガネイ(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- TOA(1)
- ハリケーン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
「cv2-4c」の検索結果

上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0