カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • CKD(21)
  • ダイヤトレンド(9)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • ELPA(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • Canon(3)
  • イスカル(2)
  • 岩田製作所(2)
  • NTカッター(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • CVILUX(2)
  • OKUTANI(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • カスタム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-1000p」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70 omron(オムロン)表示灯モジュール(サージ吸収機能付) P70omron(オムロン)
479税込527
1個
当日出荷
形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回