カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • SMC(73)
  • 東日製作所(13)
  • イスカル(10)
  • 椿本チエイン(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • CKD(7)
  • 武蔵オイルシール工業(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • スバル(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • トヨトミ(2)
  • ネグロス電工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-22n」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)omron(オムロン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から105日以内出荷
操作部色
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷から103日以内出荷
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から84日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
耐油リミットスイッチ D4ER-N omron(オムロン)耐油リミットスイッチ D4ER-Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状汎用ヨコ型保護構造IP67、IP67G (JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格接点構成1c
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から61日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
小形セーフティ・リミットスイッチ D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4Nomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から84日以内出荷
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
一般リミット D4E omron(オムロン)一般リミット D4Eomron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷から62日以内出荷
XW4M _ XW4N ソケット 22 2列 錫めっきタイプ omron(オムロン)XW4M _ XW4N ソケット 22 2列 錫めっきタイプomron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
121日以内出荷
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
XW4M _ XW4N ソケット 22 2列 金めっきタイプ omron(オムロン)XW4M _ XW4N ソケット 22 2列 金めっきタイプomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
121日以内出荷
独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。?オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。