カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(535)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- MAZDA(マツダ)(152)
- トヨタ(14)
- ニッサン(10)
- Adafruit(10)
- 水本機械製作所(6)
- D'Addario(6)
- エレコム(5)
- KSフィルター(5)
- LEPLUS NEXT(5)
- イスカル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ハーティング(4)
- イーグルクランプ(3)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- NORCOMP(3)
- ブランドをもっと見る
「d-a53」の検索結果

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から84日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)