カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • KANA(片山チエン)(519)
  • CKD(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • ギガ・セレクション(4)
  • イーグルクランプ(3)
  • エスコ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ジョインテックス(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • アズワン(1)
  • イスカル(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-b54」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形基本スイッチ D2S omron(オムロン)超小形基本スイッチ D2Somron(オムロン)(8件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズフラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
一般リミット D4E omron(オムロン)一般リミット D4Eomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
関連キーワード
検出・センサカテゴリ