カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(138)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- brembo(4)
- AFAM(アファム)(4)
- イスカル(3)
- TRW(3)
- コクヨ(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- DNライティング(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 松吉医科器械(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- サンドビック(1)
- ダイヘン(1)
- ブランドをもっと見る
「d1007」の検索結果

小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から62日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド
omron(オムロン)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から82日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌々日出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL
omron(オムロン)¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷から61日以内出荷機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除。操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
I/Oリレーターミナル G70V ソケットタイプ
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から62日以内出荷リレーターミナルソケット。 プッシュインPlus端子台タイプ。 スリムI/OリレーまたはSSRと組み合わせてご使用ください。