カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 日進医療器(車イス)(10)
- Nestle(ネスレ)(9)
- アズワン(5)
- SMC(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ユニ・チャーム(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 油研工業(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
「d40a-1c2」の検索結果
特価

小形非接触式ドアスイッチ D40A
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現材質(本体)PBT樹脂保護構造IP67消費電力(W)0.5以下耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)締付トルク(N・m)1使用周囲湿度25~85%RH耐衝撃性300m/s2以上補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)