カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- CKD(9)
- コーセル(7)
- ネグロス電工(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- マキテック(6)
- アサヒ工具(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- セルスター(4)
- JB-POWER(4)
- ELPA(3)
- リケン(3)
- ミヤコ自動車(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- NTB(3)
- ギガ・セレクション(3)
- ブランドをもっと見る
「d41d」の検索結果

スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(水平挿入) D4GS-N
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約120(形D4GS-N1Rケーブル1m付きの場合)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60動作力(直接開路)最小60N絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)(IEC60536)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55 片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小10接点ギャップ(mm)最小2×2