カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BOURNS(1)
  • 南海プライウッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4a-0014n」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド

    omron(オムロン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
  • 一般リミット D4A omron(オムロン)

    一般リミット D4A

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から83日以内出荷
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • XW4M _ XW4N ソケット 14 1列 金めっきタイプ omron(オムロン)

    XW4M _ XW4N ソケット 14 1列 金めっきタイプ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。
    材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_金めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイプソケット極数14列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
検出・センサカテゴリ