カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(4)
- ミヤコ自動車(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ロジテック(3)
- アイシン精機(3)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(3)
- HITACHI(旧パロート)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- CoolingDoor(2)
- イスカル(1)
- コクヨ(1)
- 制研化学工業(1)
- バンドー化学(1)
- ハリケーン(1)
- ブランドをもっと見る
「d4a-a10」の検索結果
特価

ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から62日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
プログラマブルコントローラ アナログユニット
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)