カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • CKD(8)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • コクヨ(1)
  • TOA(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • GIC[制御機器](1)
  • GB[制御機器](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4bs」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セーフティ・ドアスイッチ D4BS omron(オムロン)

    セーフティ・ドアスイッチ D4BS

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工作機械などの防護扉を開けた時、専用操作キーにより接点を直接開路し、制御回路をしゃ断。CEマーキング適合に対応するEN規格取得。UL、CSAの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチにマークで表示。専用操作キーにより、誤操作や偽操作を防止。-40~+80℃と広範囲な温度仕様。スイッチボックス部の保護構造はIP67認証(EN60947-5-1)
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~+80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下使用周囲湿度95%RH以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流20(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作速度(m/s)0.1~0.5許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~500 片振幅0.65mm直接開路動作までの動き(mm)最小20mm(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
  • セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BS omron(オムロン)

    セーフティ・ドアスイッチ 操作キー D4BS

    omron(オムロン)
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • セーフティ・ドアスイッチ omron(オムロン)

    セーフティ・ドアスイッチ

    omron(オムロン)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    種類ドアスイッチアズワン品番64-9677-40
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
検出・センサカテゴリ