カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(3)
- 岩崎電気(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- KTC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ダイニチ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- カクイチ(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- DID(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- icotek(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「d5019」の検索結果

丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から109日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)