カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「d6f-w01a1」の検索結果

エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916アズワン品番65-7266-12