カテゴリ
- 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- コガネイ(335)
- BIGM(丸山製作所)(137)
- エスコ(111)
- 住友電工ハードメタル(90)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- CKD(30)
- 三菱電機(23)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(20)
- brembo(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- リスパック(18)
- MIWA(18)
- JAE(日本航空電子工業)(17)
- ZEALOT(ジーロット)(16)
- ヱスビー食品(16)
- IDEC(和泉電気)(15)
- オーム電機(15)
- ケナメタル(14)
- ブランドをもっと見る
「da-1」の検索結果

スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T
omron(オムロン)¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から61日以内出荷質量(g)約350材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(カバー)ポリカーボネート表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回測定周期(μs)1000
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から62日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
エアパーティクルセンサ ZN-PD
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から4日以内出荷耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(非照光)(丸胴形Φ22/25)
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個31日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
キー形セレクタスイッチ A30NK
omron(オムロン)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数16列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 16 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数16列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
プログラマブルコントローラ アナログユニット
omron(オムロン)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷アナログ量を入力して、その値をバイナリデータに変換して入力エリアに、またはバイナリデータをアナログ量で出力します。仕様断線検知機能:あり絶縁方式アナログ入出力と内部回路間/フォトカプラ絶縁(ただし、アナログ入出力信号間は非絶縁)
プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ出力ユニット
omron(オムロン)¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷分解能1/4000絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示占有号機数1号機分(号機No.0~95)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット
omron(オムロン)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷バイナリデータをアナログ出力信号に変換。出力ホールド機能。オフセットゲイン調整機能質量(g)150以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65外部接続脱着式端子台(18点)実装可能な装置CPU装置、増設装置
押ボタンスイッチ(角形)(ガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L
omron(オムロン)¥5,898~税込¥6,488~1個31日以内出荷から61日以内出荷保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
キー形セレクタスイッチ A30NKP
omron(オムロン)¥2,698~税込¥2,968~1個61日以内出荷から76日以内出荷品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
XW4M _ XW4N プラグ 20 2列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個94日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数20列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 36 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,598税込¥1,7581個94日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数36列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 30 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,398税込¥1,5381個94日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数30列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 20 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個94日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数20列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 2 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥629税込¥6921個96日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数2列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 14 1列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥969税込¥1,0661個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数14列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 12 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥849税込¥9341個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数12列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 34 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数34列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 24 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数24列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 14 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥969税込¥1,0661個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数14列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 12 1列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥899税込¥9891個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数12列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 12 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥899税込¥9891個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数12列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 20 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数20列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数18列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 20 1列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数20列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 22 2列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数22列数2列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 18 1列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥1,098税込¥1,2081個103日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数18列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 10 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥819税込¥9011個109日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数10列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 6 1列 L形端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥699税込¥7691個109日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数6列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B
XW4M _ XW4N プラグ 6 1列 ストレート端子、金めっきタイプ
omron(オムロン)¥739税込¥8131個109日以内出荷独自のかん合構造により、簡単な挿抜と接触信頼性の確保を両立。「検査」「組立」「保守」における作業性向上に貢献。スルーホールリフローはんだ付け対応のためリフロー実装が可能。ソケット天面のピン番号印字に標準対応。基板など別スペースへの印字作業が不要。ドライバを挿した状態で保持する「ハンズフリー」機構により、配線時の高い作業性を実現。・オプションパーツとして、誤挿入防止用のコーディングキー、短絡バー、解除治具を準備。材質【ハウジングプラグ】LCP(UL94 V-0)材質/仕上【プラグコンタクト】銅合金 (端子部_錫めっき / 嵌合部_錫めっき)、【トメピン】銅合金 / 錫めっき区分適用工具タイププラグ極数6列数1列適合コネクタ(1段) 形XW4Z-00B、(2段) 形XW4Z-00B