カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • SMC(18)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • NSK(日本精工)(11)
  • ESTERA(9)
  • NACHI(不二越)(8)
  • BAGSTER (バグスター)(8)
  • SPG(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • KITACO(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • 協育歯車(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(4)
  • Canon(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • BXカネシン(3)
  • 協和精工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-90」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ A3P omron(オムロン)押しボタンスイッチ A3Pomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から120日以内出荷
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DAomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から88日以内出荷
仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
小型押しボタン A3D omron(オムロン)小型押しボタン A3Domron(オムロン)
889税込978
1個
70日以内出荷から88日以内出荷
仕様都度納期確認
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形) A3DA omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形) A3DAomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
56日以内出荷
保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)端子種別はんだづけ端子アズワン品番64-3334-74胴体形状丸胴形(Φ8mm)操作部正方形 白
表示灯(Φ8) M2D (正方形) セット omron(オムロン)表示灯(Φ8) M2D (正方形) セットomron(オムロン)
689税込758
1個
71日以内出荷から77日以内出荷
押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯保護構造IP40照光方式LED端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)