カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ダイヘン(2,053)
  • ウエルドテック社(35)
  • 三菱電機エンジニアリング(14)
  • ワゴジャパン(9)
  • 堺電業(8)
  • Anywire(エニイワイヤ)(6)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • 東朋テクノロジー(3)
  • 三菱電機(2)
  • 三恵社(2)
  • カモン(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • GB[制御機器](2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 日東工業(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 阪口製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daihen」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Domron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用) omron(オムロン)上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル) XW2Z-□□□P-V/S-V/S-CV/T(上位リンク用)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から31日以内出荷
プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブルUL2464インターフェースケーブル保護クラス(電気的)クラス0
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Zomron(オムロン)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から114日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M DC入力ユニットomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズCJ1応答時間(ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)omron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から102日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ) omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット XW2R(汎用タイプ)omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から113日以内出荷
プログラマブルターミナル用ケーブル omron(オムロン)プログラマブルターミナル用ケーブルomron(オムロン)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
種類ケーブル
サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用) omron(オムロン)サーボ用中継ユニット XW2B(サーボ用)omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂 UL94V-0/灰色保護構造IP00 IEC規格絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55保護クラス(電気的)クラス0耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグ omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットXW2B (スタンダードタイプ) 多極角形コネクタプラグomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
耐電圧AC500V 1min(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio変位センサエディションVer.1omron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様SysmacStudio変位センサエディションは、変位センサZWシリーズの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本エディションは、変位センサZWシリーズのみ使用できます。種類SysmacStudio変位センサエディションVer.1.□□
プログラマブルターミナル omron(オムロン)プログラマブルターミナルomron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
プログラマブルターミナル NP3シリーズ→ NV3Qシリーズ用アタッチメント omron(オムロン)プログラマブルターミナル NP3シリーズ→ NV3Qシリーズ用アタッチメントomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
仕様NP3シリーズ→NV3Qシリーズ用種類アタッチメント
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio NX-I/O エディションVer.1omron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
仕様SysmacStudioNX-I/Oエディションは、EtherNet/IPカプラの設定に必要な機能のみを含んだライセンスです。本形式はライセンスのみになりますので、SysmacStudioスタンダードエディションのメディア(DVD)と併せてご使用ください。種類SysmacStudioNX-I/OエディションVer.1.□□ライセンス数1ライセンス版
プログラマブルターミナル用反射保護シート omron(オムロン)プログラマブルターミナル用反射保護シートomron(オムロン)
4,398税込4,838
1袋(5枚)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプション omron(オムロン)Sysmac Studio 3Dシミュレーションオプションomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
Sysmac Studio ネットワークライセンス omron(オムロン)Sysmac Studio ネットワークライセンスomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
プログラマブルターミナル用サポートツール omron(オムロン)プログラマブルターミナル用サポートツールomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類サポートツール
NSH5用UL対応ケーブル omron(オムロン)NSH5用UL対応ケーブルomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類NSH5用UL対応ケーブル
NSH5用ケーブル omron(オムロン)NSH5用ケーブルomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類NSH5用ケーブル
プログラマブルターミナル NV3Q用防水パッキン omron(オムロン)プログラマブルターミナル NV3Q用防水パッキンomron(オムロン)
5,998税込6,598
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様NV3Q用種類防水パッキン
オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1 omron(オムロン)オートメーションソフトウェア SYSMAC StadioスタンダードエディションVer1omron(オムロン)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類SysmacStudioスタンダードエディションVer.1.□□
プログラマブルターミナル 保護カバー omron(オムロン)プログラマブルターミナル 保護カバーomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Sysmac Studio チーム開発オプション omron(オムロン)Sysmac Studio チーム開発オプションomron(オムロン)
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷
NSH5用ひさし omron(オムロン)NSH5用ひさしomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様NSH5用ひさし種類ケーブル
プログラマブルターミナル用アタッチメント omron(オムロン)プログラマブルターミナル用アタッチメントomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種類アタッチメント
プログラマブルターミナル 耐薬品カバー (シリコンカバー) omron(オムロン)プログラマブルターミナル 耐薬品カバー (シリコンカバー)omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
プログラマブルターミナル NV3W用防水パッキン omron(オムロン)プログラマブルターミナル NV3W用防水パッキンomron(オムロン)
3,698税込4,068
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様NV3W用種類防水パッキン
プログラマブルターミナル NV3W用表示面保護シート omron(オムロン)プログラマブルターミナル NV3W用表示面保護シートomron(オムロン)
9,198税込10,118
1袋(10枚)
翌々日出荷
仕様NV3W用種類表示面保護シート
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studioomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様オートメーションソフトウェアSysmacStudio、SysmacStudioロボットアディショナルオプションは、ビジョン&ロボット統合シミュレーションを有効にするためのライセンスです。ライセンス数1ライセンス版
画面転送メモリユニット omron(オムロン)画面転送メモリユニットomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様画面転送用メモリユニット種類サポートツール
プログラマブルターミナル NV4W用防水パッキン omron(オムロン)プログラマブルターミナル NV4W用防水パッキンomron(オムロン)
7,298税込8,028
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様NV4W用種類防水パッキン
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-L omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドなしタイプ) XW2Z-Lomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から31日以内出荷
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル omron(オムロン)PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディア omron(オムロン)オートメーションソフトウェア Sysmac Studio DVDメディアomron(オムロン)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
モーション、ロジック、セーフティ、ドライブ、画像センサさらにHMIのサポート機能をひとつのソフトウェアに統合 オープンなプログラムの国際規格であるIEC 61131-3(および国内標準規格 JIS B 3503)に準拠 変数に対応した命令語によるラダー言語、ST言語とファンクションブロックプログラミングのサポート 複雑なモーション制御を簡単に設定できるカムエディタの搭載 ロジックとモーションを統合した3Dシミュレーション、デバッグを実現 プロジェクト、POUごとに設定が可能な32桁の高度で強固なパスワード機能
RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001 omron(オムロン)RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台質量(g)200以下定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5突入電流(A)0.8以下定格電流(mA)150以下端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
PT-PLC接続ケーブル NVシリーズ omron(オムロン)PT-PLC接続ケーブル NVシリーズomron(オムロン)
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。 作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。 プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較) DINレール取り付けが可能。
タイプ汎用タイプ、プラススクリュータイプ種類コネクタ端子台変換ユニット適合電線AWG26~16(より線/単線)
プログラマブルターミナル omron(オムロン)プログラマブルターミナルomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
6,798税込7,478
1個ほか
6日以内出荷から118日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニットomron(オムロン)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
仕様コネクタ端子台変換ユニット