カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- オルガン針(13)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(8)
- ビニモ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- 東芝テリー(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- CKD(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- サトーパーツ(2)
- RYOBI(リョービ)(2)
- サカタ製作所(2)
- Vesrah(2)
- ヒロセ(2)
- 三菱重工(2)
- Hanwha(2)
- 岩崎電気(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「db×f2」の検索結果
特価

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から106日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から62日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート