カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- TRACO POWER(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- Modes(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「dc-1117」の検索結果

G6C 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 標準端子形 FDタイプ 対応 DC 12V
omron(オムロン)¥1,198税込¥1,3181個62日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。低消費電力200mWと高感度化を実現。標準形でUL508、CSA規格取得。超音波洗浄対応形もシリーズ化。専用ソケット形P6Cを準備しました。コイル定格電圧(V)DC 12V電圧【リセット電圧】70%以下【セット電圧】70%以下タイプFDタイプ極数2形式形G6C( )規格EN/IEC規格TUV認証形定格電圧(V)DC 3、DC 5、DC 6、DC 12、DC 24接点構成1a構造耐フラックス形抵抗(Ω)【セットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2 /056、【リセットコイル】32.1 / 89.3 / 129 / 514 / 2,056対応超音波洗浄定格電流(mA)【セットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7、【リセットコイル】93.5 / 56.0 / 46.7 / 23.3 / 11.7最大許容電圧(V)130%(at23℃)端子標準端子形リレー2巻線ラッチング形コイル電力(mW)【リセットコイル】280、【セットコイル】280