カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Hongfa(ホンファ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • KNITTER-SWITCH(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • Schutzinger(4)
  • Vesrah(1)
  • アルインコ(2)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • タイテックス(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • フジクラ(1)
  • マキタ(1)
  • マザーツール(1)
  • ワルター(1)
  • 東洋技研(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-17a」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

    omron(オムロン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
    耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
  • スマート・パワーサプライ S8AS omron(オムロン)

    スマート・パワーサプライ S8AS

    omron(オムロン)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    32日以内出荷
    安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。
    構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264