カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 中西産業(1)
- Modes(1)
「dc2151」の検索結果

光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷透過型。E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:303-2151アズワン品番65-7327-22