カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • イスカル(34)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(22)
  • タンガロイ(16)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • サンドビック(13)
  • ダイヤトレンド(11)
  • azbil(旧:山武)(10)
  • 住友電工ハードメタル(7)
  • ワルター(6)
  • 廣杉計器(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • ナベヤ(4)
  • アクアシステム(3)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱電機(3)
  • ウッドワン(3)
  • プロテクト[農業・園芸資材](3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcn」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ)omron(オムロン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ)omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様1分岐コネクタ使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)保存温度範囲(℃)-25~+70振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし接触抵抗(Ω)コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1500(リーク電流1mA以下)
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
フラットケーブル用専用工具 omron(オムロン)フラットケーブル用専用工具omron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
欠品中
仕様(以下コネクタの圧接用工具)フラットコネクタソケット(形DCN4-TR4(-1))/フラットコネクタプラグ(形DCN4-BR4)/標準細線ケーブル・フラットケーブル変換コネクタ(形DCN4-BR4D)種類専用工具
耐環境用シールド型分岐中継ボックス omron(オムロン)耐環境用シールド型分岐中継ボックスomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
種類シールド型分岐中継ボックスケーブル長(m)0.5
カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)カラーマーク光電センサ E3S-DComron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
端子台変換アダプタ omron(オムロン)端子台変換アダプタomron(オムロン)
11,980税込13,178
1パック(10個)
9日以内出荷
丸型ケーブルをスレーブ/リピータユニットに接続する場合、ユニットの通信用コネクタをねじ式端子台に変換します。
主な用途丸型ケーブルをスレーブ/リピータユニットに接続する場合、 ユニットの通信用コネクタをねじ式端子台に変換します。コネクタオープン型コネクタ(ユニット接続用)
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNet マスタユニットomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。 CJシリーズ用CompoNetネットワークを管理し、コントローラと書くスレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。 通信速度設定とモード設定だけで使用可能。 マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。 ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。 立ち上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。 メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 CompoBus/Sの使い易さを継承。 ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。
質量(g)130以下(本体のみ)耐電圧AC1000V 1分間、漏れ電流1mA以下通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-電源ユニットGR端子間、通信コネクタ&外部電流供給コネクタ一括-ユニット接続コネクタ一括保存温度(℃)-20~+75消費電流(A)5V系:0.4絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁せれている回路間)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)耐衝撃(m/s2)196(X、Y、Z各方向3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2~150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)実装可能位置NJ/CJ/CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる占有号機数1、2、4、8号機分
フィールドネット omron(オムロン)フィールドネットomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から97日以内出荷
二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル) omron(オムロン)二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル)omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様2重化Controller Linkユニット間の接続用長さ(m)0.5ケーブル長(m)0.5
Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)Omron 光電センサ ブロック形omron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
通信用周辺機器 omron(オムロン)通信用周辺機器omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
通信機器コネクタ omron(オムロン)通信機器コネクタomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
仕様With No Branching Connector
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 T分岐コネクタ omron(オムロン)耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 T分岐コネクタomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
種別耐環境用(太線用 7/8-16UN)使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67耐電圧コネクタ部/AC1500V 60秒(リーク電流1mA以下)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部/30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし挿抜耐久(回)200
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(電源専用タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(電源専用タップ)omron(オムロン)
17,980税込19,778
1本
9日以内出荷
仕様接続用コネクタ2個付き終端抵抗、ヒューズは標準装備品名電源専用タップ
専用フラットケーブル用支線圧接コネクタ omron(オムロン)専用フラットケーブル用支線圧接コネクタomron(オムロン)
5,998税込6,598
1パック(10個)
9日以内出荷
品名マルチ配線用コネクタ種類PCツール
ネットワーク周辺機器 omron(オムロン)ネットワーク周辺機器omron(オムロン)
9,698税込10,668
1パック(10個)
9日以内出荷
フラットケーブルⅠおよび丸型ケーブルⅡ用のコネクタ型終端抵抗です。 幹線/副幹線の線端のフラットコネクタソケット(形DCN4-TR4)に装着します。
適合規格CSA、cULus
DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台 omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台omron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
欠品中
フラットケーブル使用時に、通信電源の供給を端子から使用できます。
種類フラットケーブル用終端抵抗付き電源供給端子台外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17×20.9×33.6
フラットケーブル対応コネクタ DCN4シリーズ omron(オムロン)フラットケーブル対応コネクタ DCN4シリーズomron(オムロン)
6,098税込6,708
1箱(10個)
9日以内出荷
マルチ配線用コネクタプラグ omron(オムロン)マルチ配線用コネクタプラグomron(オムロン)
5,998税込6,598
1パック(10個)
31日以内出荷
仕様ビットスレーブ(小型コネクタタイプ)接続時使用種類コネクタプラグ