カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 渡辺電機工業(134)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(28)
  • AUTONICS(オートニクス)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • iStorage(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ネグロス電工(3)
  • GIC[制御機器](3)
  • DiodesZetex(3)
  • モートーン(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • 東洋技研(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • HKS(2)
  • FUJITSUBO(2)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddt」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から97日以内出荷
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷から111日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から74日以内出荷
保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
キー式ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)キー式ドアスイッチ D4NSomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
85日以内出荷
種類キー式ドアスイッチ
検出・センサカテゴリ