カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- DFG(ディーエフジー)(49)
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- 光興業(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- MDF(エムディーエフ)(4)
- 京セラ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 神保電器(2)
- Pro-Auto(2)
- OKW(2)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- サンホープ(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- SUREFIRE(1)
- ブランドをもっと見る
「dfg」の検索結果

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)