カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- Aratas(旧:omron)(1)
- DESCO(1)
- DHC(健康食品)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- StarTech.com(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Useconn Electronics(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- サンキューテクノス(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
「dha-09ps」の検索結果

Dサブコネクタ プラグ・ソルダーカップ端子 XM3A
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色絶縁抵抗(MΩ)103)以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×3.33N以下耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)材質(コンタクト接触部)黄銅材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅材質(シェル)鋼処理(コンタクト接触部)ニッケル下地金メッキ処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地錫メッキ処理(シェル)ニッケルメッキ挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.29以上(Φ0.99mmゲージにて)