カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- SMC(106)
- LEM(13)
- Verbatim(バーベイタム)(13)
- I-VALUE(13)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- NS(日進工具)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 三菱ふそう(6)
- パナソニックコネクト(6)
- テイルウォーク(6)
- 関西工具製作所(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SPARKFUN(4)
- ホンダ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MICROCHIP(3)
- PROST's(3)
- アックスブレーン(2)
- ブランドをもっと見る
「dhr」の検索結果

E5CD-H 制御出力1:リレー出力, 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) AC24V / DC24V ヒータ断線検出(CT1点)あり
omron(オムロン)¥59,980税込¥65,9781個69日以内出荷工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
E5ED-H リレー出力 なし 多機能入力(電流/電圧/熱電対/Pt) AC/DC24V 標準モデル 基本構成
omron(オムロン)1個欠品中工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。
E5CD-H 制御出力1:リレー出力, 制御出力2:電圧出力(SSR駆動用) AC24V / DC24V ヒータ断線検出(CT2点)あり
omron(オムロン)1個欠品中工具不要で挿し込むだけ。配線作業負荷と工数を低減するプッシュインPlus端子台をシリーズ追加。注. プッシュインPlus端子台、ねじ端子台ともにメーカー実測値データ。オムロンのプッシュインPlus端子台はまるでイヤホンジャックに挿し込むような感覚。【課題】。チャンバーの扉開閉による外気流入など予測可能な温度変動に対して安定的に自動制御。品質の向上や温度が安定するまでの待ち時間を短縮して生産能力の向上に貢献します。温度変動を抑制することにより、 温度が安定するまでの待ち時間を従来比で最大80%削減します。注.メーカー実測値データ。外乱抑制機能とは、予測可能な外乱に対しあらかじめ温度変動を抑制する制御機能です。外乱発生前に温度調節器ユニットに信号を入力することにより、 本機能が動作し操作量を加算または減算します。外乱オートチューニングによりFF(フィードフォワード)操作量、 FF動作時間とFF待ち時間を自動調整します。