カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(152)
  • 東洋技研(99)
  • ワゴジャパン(65)
  • フエニックス・コンタクト(48)
  • SMC(43)
  • SIEMENS(36)
  • CAMDENBOSS(36)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
  • 三菱電機エンジニアリング(23)
  • タカチ電機工業(16)
  • 三木プーリ(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • Mersen(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • Sensata / Crydom(13)
  • Wieland(13)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • FINDER(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din35」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)

    近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
  • ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ omron(オムロン)

    ヒータ用ソリッドステート・コンタクタ

    omron(オムロン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    RoHS対応 サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による) 三相一体型構造でスリム化を実現 形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意 DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715)) UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
    仕様●MTTFd(参考値):1000年以上使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)保護構造IP20定格入力電圧(V)DC12~24保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)絶縁方式フォト・トライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)動作表示灯あり(黄)使用電圧範囲(V)DC9.6~30復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン)

    リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1)

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。 生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。 ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。 拡張I/Oユニットの増設が可能。 通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)
  • ブラケットキット Omron 取付け金具 omron(オムロン)

    ブラケットキット Omron 取付け金具

    omron(オムロン)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合取付け方法DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け金具併用可能製品S8FSシリーズスイッチモード電源、 S8JCシリーズ電源
  • Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/ omron(オムロン)

    Omron DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:2.2A, 定格:50W 24V dc/

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様S8FS-Cシリーズスイッチモード電源. オムロンのS8FS-Cシリーズは、リーズナブルなコストで高い信頼性を実現しています。 S8FS-Cは、異常な過負荷や雷サージに対する耐性が強化されており、安定した動作が可能です。この高品質の電解コンデンサは、旧モデルより寿命が長くなっています。. 特長と利点. ;高い信頼性 ;高品質の電解コンデンサで長寿命 ;広い入力範囲: 100 → 120 V ac及び200 → 240 V ac ;CE / UL規格に適合 ;取り付けブラケット(別売り)によりDINレールへの取り付けが簡単. この電源は、別売りのDINレール取り付けブラケットで簡単に取り付けることができます。. 取り付けブラケットS82Y-FSC015DINは、定格電力15 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC050DINは、定格電力35 W及び50 Wに適合 取り付けブラケットS82Y-FSC150DINは、定格電力75 W、100 W、及び150 Wに適合幅(mm)97寸法(mm)38×97×129高さ(mm)127奥行(mm)38定格電力(W)50出力電圧(V)DC24出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~AC264RoHS指令(10物質対応)対応出力数1MTBF平均故障間隔(h)135000
  • デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601 omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-□D16□1/OC1601

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
  • DeviceNet リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) omron(オムロン)

    DeviceNet リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ)

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    リレーの交換がワンタッチで可能、「保全」リモートメンテナンスを実現するリレー出力タイプのスマートスレーブ。 大容量お出力機器に対応(最大3A)。 リレーの交換も簡単。 拡張ユニット(形XWTシリーズ)1台の増設が可能。
    質量(g)260以下保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)100雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min定格通電電流(A)3(同時ON 点数が1 コモンあたり4 点以下または周囲温度が45 ℃以下の場合、3A(コモン10A)まで流せます)定格負荷(抵抗負荷)AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8Aリレー(搭載)形DRTA-NY5W-Kねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタから供給)
  • コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)

    コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
  • DeviceNet 通信ユニット omron(オムロン)

    DeviceNet 通信ユニット

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    マルチプルI/Oターミナル対応のデジタルI/O、アナログI/O、リレー出力ユニットを8台まで接続可能。 I/O点数のフレキシブルな組合せが可能。 増設の総延長3m。 DINレール取りつけ。
    付属品エンドコネクタ×1個保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)入出力点数(ユニット)最大IN、 OUT合わせて1,024点耐衝撃(m/s2)200耐振動10~150Hz、複振幅1.0mmまたは70m/s2ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5(フェニックスコネクタ:0.25~0.3)消費電流通信電源:30mA以下内部電源:DC24V 0.6A以下(I/Oユニット最大負荷時)通信距離(m)総延長:最大3ユニット間:最大1(ただし、標準の付属ケーブルは40mm)耐電圧(V)AC500I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)各方向に100(ただし、レール方向は10N以上)端子強度(N)引っ張り強度100
  • e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)

    e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
    保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) omron(オムロン)

    リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。 中継端子台ターミナル不要。 回路部のカセット脱着式構造を採用。
    質量(g)300以下定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz omron(オムロン)

    近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz

    omron(オムロン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。 「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。 耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
    付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金材質真鍮製、締付ナット:黄銅 ニッケルメッキ、コード:塩化ビニル(PVC)長さ(mm)47.1幅(mm)21サイズM12質量(g)約70(梱包状態)ボディサイズ標準保護構造コード引き出しタイプ/コネクタ中継タイプ:IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69Kコード長さ(m)2接続方式コード引き出し、ケーブル標準検出物体(mm)鉄21×21×1検出距離(mm)7±10%材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキセンサー技術:誘導電源電圧(V)DC 10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)0~5.6検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下極性無極性最大応答周波数(kHz)350シールドシールドタイプ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下ねじの呼びM12×1耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回実装タイプ埋込型最大DC電圧(V)30使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h開閉容量(mA)3~100
  • 分散ユニット E3NW omron(オムロン)

    分散ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
  • アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 omron(オムロン)

    アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。 着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ) 断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時) ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
    適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
  • デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
    材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
  • マルチプルI/Oターミナル 温度入力ユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル 温度入力ユニット

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)80以下絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換/バイナリデータ耐電圧(V/min)AC500耐衝撃150m/s2耐振動(Hz)10~150 複振幅0.7mm または50m/s2
  • マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
  • マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
  • デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ クランプタイプ CRT1-□D08SL(-1)/□D16SL(-1)

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から111日以内出荷
    耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)保存温度(℃)-25~65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
  • マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット omron(オムロン)

    マルチプルI/Oターミナル アナログ入力/出力ユニット

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%RH(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)強度取りつけ強度/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)端子強度/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500耐衝撃200m/s2耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2
  • アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 omron(オムロン)

    アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。 微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。 ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。 スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。
    分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • CompoNet 温度入力スレーブ omron(オムロン)

    CompoNet 温度入力スレーブ

    omron(オムロン)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    CompoNetで温度データを高速伝送!充実したスマート機能搭載! スレーブ1台で4点の入力が可能です。さらにスケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載していますので、ラダープログラムでの演算処理を簡単にすることができます。 ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。 端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。 スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。 センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
    保存温度(℃)-25~+65絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源消費電流(mA)75以下(電源電圧DC24V時)、110以下(電源電圧DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4
  • スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン)

    スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1)

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    3日以内出荷から81日以内出荷
    スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
    保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • 温度入力ターミナル DRT2-TS04□ omron(オムロン)

    温度入力ターミナル DRT2-TS04□

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スマート機能を実装した温度入力ターミナル。 スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。 温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
    質量(g)160以下保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3:0.5変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)50、10(レール方向)端子強度(N)引っ張り50
  • デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 omron(オムロン)

    デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2

    omron(オムロン)
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要! 共締め不要。配線箇所もわかりやすい。 着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
    質量(g)370以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度5~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)電源供給方式I/O電源別供給ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
  • エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン)

    エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
    仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
  • セーフティコントローラ G9SP omron(オムロン)

    セーフティコントローラ G9SP

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
    簡単なプログラミングで安全制御を実現。スタンドアロンの安全コントローラ。G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意。標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能。イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能。非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能。設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意。ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品
  • セーフティ CPUユニット omron(オムロン)

    セーフティ CPUユニット

    omron(オムロン)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    質量(g)75以下消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源)構造盤内内蔵型(開放型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)0~55取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)絶縁階級CLASS II(I SELV)耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。汚染度(使用環境)汚染度2以下耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)過電圧保護電流容量I/O電源端子なし保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと)I/O電源消費電流(mA)消費なしEMCイミュニティレベルゾーンB
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ omron(オムロン)

    セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    31日以内出荷
    省配線を実現する安全分散ターミナル商品群。I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。
    仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)420以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃(m/s2)150:11ms耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2
  • セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU omron(オムロン)

    セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU

    omron(オムロン)
    289,800税込318,780
    1個
    31日以内出荷
    仕様●ユニットバージョン:Ver.2.0保護構造IP20消費電流(A)通信電源DC24V/0.015・内部回路電源DC24V/0.230・I/O電源DC24V/0.040(入力用)/0.120(出力用)取付け方法DINレール(IEC60715/TH35-7.5/TH35-15)耐衝撃(m/s2)150/11ms耐振動10~57Hz/0.35mm/57~150Hz、50m/s2