カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 大阪魂(36)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • SMC(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • サンコーテクノ(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • オーム電機(2)
  • コニカミノルタ(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • イトーキ(2)
  • ケーエム精密(2)
  • イスカル(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • シャープ(1)
  • 新ダイワ(1)
  • ホーザン(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk-17」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    保護構造IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上許容操作速度1mm~1m/s電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20戻りの力(N)最小1.18応差の動き(MD)15±5°耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
ak-17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ak-17