カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(44)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(9)
- タンガロイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(4)
- CKD(3)
- 明治機械製作所(3)
- KSフィルター(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- カナツー(1)
- シャープ(1)
- 三菱電機(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- サンデン(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- イトーキ(1)
- 岸工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ds-3t」の検索結果

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から67日以内出荷小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h