カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • IKO(日本トムソン)(37)
  • 日野自動車(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • 近藤製作所(10)
  • 扶桑精機(7)
  • NAKATAKI(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 鈴木ブロンズ継手(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • MICRO(3)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • アルインコ(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-01s-30」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から93日以内出荷
CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
ケーブル omron(オムロン)ケーブルomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
感度調節用ツマミ omron(オムロン)感度調節用ツマミomron(オムロン)
269税込296
1個
翌々日出荷