カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ELPA(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MAZDA(マツダ)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- SMC(14)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Vesrah(3)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(2)
- オリエンタルモーター(1)
- サンドビック(1)
- ダイヤトレンド(2)
- 協育歯車(1)
- 山洋電気(2)
- 東正車輛(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-a50r」の検索結果
特価
関連キーワード

ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330アズワン品番65-7358-66
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら