カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(163)
  • Panasonic(パナソニック)(96)
  • オーム電機(20)
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • 三菱電機(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • Hearts(5)
  • イスカル(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • 東西電気産業(4)
  • D'Addario(4)
  • カナテクス(4)
  • ホンダ(3)
  • KUKKO(クッコ)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • コイズミ照明(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26-02」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

    omron(オムロン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
  • 近接センサ 液面レベルセンサ E2K-L omron(オムロン)

    近接センサ 液面レベルセンサ E2K-L

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
    付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書保護構造IEC規格 IP66材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)12以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)材質(ケーブル)(クランプ)NBR材質(カバー)耐熱ABS周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h繰返し精度(μm)±200以下使用電圧範囲(V)DC10.8~30動作モードNO表示灯検出表示灯(橙色)周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)100以下電源の種類直流3線式
検出・センサカテゴリ