カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(32)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- SMC(7)
- KUKKO(クッコ)(7)
- ダイニチ工業(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- オムロンヘルスケア(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ELPA(2)
- シャープ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- 三菱重工(2)
- ブランドをもっと見る
「e2e-c04」の検索結果

小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
テープ形反射板 E39-R
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
小型超音波センサ E4E2
omron(オムロン)¥47,980税込¥52,7781個欠品中透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付保護構造IEC規格 IP64
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から69日以内出荷電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M4 x 0.5 非点滅 3.5kHz
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M4 x 0.5●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:33mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8437アズワン品番65-7337-03